Square D Bda36080 | Kompakt Şalter, 80a, Kutup Sayısı 3, Bda Serisi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D BDA36080 Kompakt Şalter, 80A, Kutup Sayısı 3, Bda Serisi | CE6GXF 482C79

SQUARE D BDA36080 Kompakt Şalter, 80A, Kutup Sayısı 3, Bda Serisi

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6GXF Modeli: BDA36080Çapraz Referans: 482C79
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
€1,223.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
AC Voltaj Derecesi525V AC
Aktüatör TipiToggle
Amper80A
Devre Kesici TipiStandart
derinlik3.5 "
Çerçeve boyutu125A
çerçeve TipiBDA
GTIN3606481152688
Yükseklik5.39 "
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi25/277V AC'de 408kA
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.158 Derece F
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu2 AWG
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece. F
Min. Tel Boyutu14 AWG
Montaj StiliI-Hattı
Kutup sayısı3
Faz3
Faz BağlantısıABC
Seyahat TürüTermal manyetik
Gerilim600
Gerilim türüAC
genişlik3.19 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.88
Gemi yüksekliği (cm)12.4
Gemi uzunluğu (cm)32.31
Gemi genişliği (cm)20.29
Menşe ÜlkesiMeksika

Ürün Detayı:

  • Square D BDA36080 Powerpact BDA Serisi devre kesici, pano ve panolarda kısa devre ve aşırı yük koşullarını önlemek için tasarlanmıştır
  • Hem anlık hem de zaman gecikmeli akım sınırlama fonksiyonları sağlayan termal-manyetik açma özelliğine sahiptir
  • Kurulumun aksama süresini azaltmak için I-Line takılabilir ve yük tarafındaki pabuç terminalleri
  • CSA, IEC ve NEMA standartlarını karşılar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAC Voltaj DerecesiAmperKutup sayısıÜcret
SQUARE D BDA34125Y Devre Kesici, 125A, I-Line Stili, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-1253€1,901.00
SQUARE D BDA261002 Devre Kesici, 2 Kutuplu, 100A, Geçiş, Sabit Açma, 1 Fazlı | CE6GQB BDA261002-1002€990.42
SQUARE D BDA261001 Kompakt Devre Kesici, 2 Kutuplu, Termik-Manyetik Açma | CE6GQC BDA261001-1002€990.42
SQUARE D BDA260802 Tip BDA Devre Kesici, 1 Fazlı, 80A, 2 Kutuplu, I-Hat Montajlı | CE6GQD BDA260802-802€909.71
SQUARE D BDA34015Y Tip BDA Devre Kesici, 15 A, 3 Kutuplu, Termik Manyetik Açma | CE6GQE BDA34015Y-153€897.88
SQUARE D BDA34090Y Tip BDA Devre Kesici, 90 A, 3 Kutuplu, Termik Manyetik Açma | CE6GQF BDA34090Y-903€1,088.98
SQUARE D BDA34070Y Tip BDA Devre Kesici, 70 A, 2 Kutuplu, Termik Manyetik Açma | CE6GQG BDA34070Y-703€1,088.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D BDA36080 Kompakt Şalter, 80A, Kutup Sayısı 3, Bda Serisi
€1,223.66 / Adet