Square D Bdl26020 | Kompakt Devre Kesici, 20a, Kutup Sayısı 2, Bdl Serisi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D BDL26020 Kompakt Şalter, 20A, Kutup Sayısı 2, Bdl Serisi | CE6GZQ 482D02

SQUARE D BDL26020 Kompakt Şalter, 20A, Kutup Sayısı 2, Bdl Serisi

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6GZQ Modeli: BDL26020Çapraz Referans: 482D02
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
€733.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
AC Voltaj Derecesi525V AC
Aktüatör TipiToggle
Amper20A
Devre Kesici TipiStandart
derinlik3.15 "
Çerçeve boyutu125A
çerçeve Tipibdl
GTIN3606481152800
Yükseklik5.39 "
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi25/277V AC'de 408kA
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.158 Derece F
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu2 AWG, 3 AWG
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece. F
Min. Tel Boyutu14 AWG, 6 AWG
Montaj StiliÜnite Montajı
Kutup sayısı2
Faz1
Terminal bağlantısıEverlink Pabucu Her İki Uçta
Seyahat TürüTermal manyetik
Gerilim600
Gerilim türüAC
genişlik2.13 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.95
Gemi yüksekliği (cm)13.69
Gemi uzunluğu (cm)8
Gemi genişliği (cm)5.41
Menşe ÜlkesiMeksika

Ürün Detayı:

  • Elektrik tehlikelerine karşı koruma için yüksek yoğunluklu ekipmanlarda kullanılan Square D BDL26020 devre kesici
  • Hem anlık hem de uzun süreli akım sınırlama işlevlerini sağlayan termal manyetik ünite
  • Ani bir hareket veya pozitif tetikleme sağlamak için yeterli mekanik kuvvet sağlayan sıkıştırma tarzı bir yay ile hızlı açma / çabuk kırma geçiş mekanizmasına sahiptir
  • Güvenli ve emniyetli kurulum için entegre DIN ray montajı ve patentli Everlink pabuç terminalleri

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperKutup sayısıFazgenişlikÜcret
SQUARE D BDL36070 Kompakt Şalter, 70A, Kutup Sayısı 3, Bdl Serisi | CE6GYH 482D48 BDL3607070A333.19 "€1,281.34
SQUARE D BDL36080 Kompakt Şalter, 80A, Kutup Sayısı 3, Bdl Serisi | CE6GYJ 482D50 BDL3608080A333.19 "€1,281.34
SQUARE D BDL36090 Kompakt Şalter, 90A, 3 Kutuplu | CE6GYK 482D52 BDL3609090A333.19 "€1,281.34
SQUARE D BDL36100 Kompakt Şalter, 100A, Kutup Sayısı 3, Bdl Serisi | CE6GYL 482D54 BDL36100100A333.19 "€1,281.34
SQUARE D BDL36060 Kompakt Şalter, 60A, 3 Kutuplu | CE6GYP 482D46 BDL3606060A333.19 "€957.45
SQUARE D BDL36050 Kompakt Şalter, 50A, Kutup Sayısı 3, Bdl Serisi | CE6GYQ 482D44 BDL3605050A333.19 "€957.45
SQUARE D BDL36040 Kompakt Şalter, 40A, Kutup Sayısı 3, Bdl Serisi | CE6GYR 482D40 BDL3604040A333.19 "€957.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D BDL26020 Kompakt Şalter, 20A, Kutup Sayısı 2, Bdl Serisi
€733.52 / Adet