Square D Bdl36060 | Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici, 60a, 3 Kutuplu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D BDL36060 Kompakt Şalter, 60A, 3 Kutuplu | CE6GYP 482D46

SQUARE D BDL36060 Kompakt Devre Kesici, 60A, 3 Kutuplu

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6GYP Modeli: BDL36060Çapraz Referans: 482D46

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€961.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
AC Voltaj Derecesi525V AC
Aktüatör TipiToggle
Amper60A
Devre Kesici TipiStandart
derinlik3.15 "
Çerçeve boyutu125A
çerçeve Tipibdl
Yükseklik5.39 "
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi25/277V AC'de 408kA
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.158 Derece F
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu2 AWG, 3 AWG
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece. F
Min. Tel Boyutu14 AWG, 6 AWG
Montaj StiliÜnite Montajı
Kutup sayısı3
Faz3
Faz BağlantısıABC
Terminal bağlantısıEverlink Pabucu Her İki Uçta
Seyahat TürüTermal manyetik
Gerilim600
Gerilim türüAC
genişlik3.19 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.39
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)25.91
Gemi genişliği (cm)16.99
Menşe ÜlkesiMeksika

Ürün Detayı:

  • Güç dağıtım işlemlerinde bağlı cihazları ve devreleri aşırı yüklere ve kısa devrelere karşı korumak için Kare D BDL36060 kompakt tip devre kesici
  • Hem uzun süreli hem de anlık açma fonksiyonları sağlayan sabit termal manyetik açma ünitesine sahiptir.
  • Daha hızlı saha kurulumları için hem DIN rayı hem de geleneksel arka panel montaj özelliği ile entegre I-Line montaj özelliğine sahip 3 kutuplu ünite
  • Küresel kabul için UL, CSA, IEC ve CE işaretli

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperKutup sayısıFazgenişlikÜcret
SQUARE D BDL36070 Kompakt Şalter, 70A, Kutup Sayısı 3, Bdl Serisi | CE6GYH 482D48 BDL3607070A333.19 "€1,275.18
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D BDL36080 Kompakt Şalter, 80A, Kutup Sayısı 3, Bdl Serisi | CE6GYJ 482D50 BDL3608080A333.19 "€1,275.18
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D BDL36090 Kompakt Şalter, 90A, 3 Kutuplu | CE6GYK 482D52 BDL3609090A333.19 "€1,275.18
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D BDL36100 Kompakt Şalter, 100A, Kutup Sayısı 3, Bdl Serisi | CE6GYL 482D54 BDL36100100A333.19 "€1,275.18
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D BDL36050 Kompakt Şalter, 50A, Kutup Sayısı 3, Bdl Serisi | CE6GYQ 482D44 BDL3605050A333.19 "€961.86
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D BDL36040 Kompakt Şalter, 40A, Kutup Sayısı 3, Bdl Serisi | CE6GYR 482D40 BDL3604040A333.19 "€961.86
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D BDL26100 Kompakt Şalter, 100A, 2 Kutuplu | CE6GYT 482D24 BDL26100100A212.13 "€824.31
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D BDL36060 Kompakt Devre Kesici, 60A, 3 Kutuplu
€961.86 / Adet