Square D Bdl26060 Devre Kesici, B Çerçevesi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D BDL26060 Kompakt Devre Kesici, 60A, 2P, Geçiş Aktüatör | CE6JLK

SQUARE D BDL26060 Kompakt Devre Kesici, 60A, 2P, Manivelalı Aktüatör

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6JLK Modeli: BDL26060
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
€733.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
Amper60
çerçeve Tipibdl
Kutup sayısı2
Gerilim600
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.99
Gemi yüksekliği (cm)6.4
Gemi uzunluğu (cm)25.91
Gemi genişliği (cm)16.51
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kare D BDL26060 termik manyetik devre kesici, bağlı devreleri aşırı akım ve kısa devrelere karşı korumak için elektrik kontrol panelleri ve panolar için uygundur
  • 6 - 2 AWG ince çok telli ve 14 - 3 AWG sert alüminyum ve bakır kabloları barındırmak için EverLink sürünme dengeleyici hat ve yük pabucu terminallerine sahiptir
  • Hem anlık hem de gecikmeli koruma sağlamak için termal manyetik gezi
  • Klipsli DIN rayına montaj tasarımı, kurulum kolaylığı sağlar
  • CE işaretli ve UL listeli

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperKutup sayısıFazgenişlikÜcret
SQUARE D BDL36070 Kompakt Şalter, 70A, Kutup Sayısı 3, Bdl Serisi | CE6GYH 482D48 BDL3607070A333.19 "€1,281.34
SQUARE D BDL36080 Kompakt Şalter, 80A, Kutup Sayısı 3, Bdl Serisi | CE6GYJ 482D50 BDL3608080A333.19 "€1,281.34
SQUARE D BDL36090 Kompakt Şalter, 90A, 3 Kutuplu | CE6GYK 482D52 BDL3609090A333.19 "€1,281.34
SQUARE D BDL36100 Kompakt Şalter, 100A, Kutup Sayısı 3, Bdl Serisi | CE6GYL 482D54 BDL36100100A333.19 "€1,281.34
SQUARE D BDL36060 Kompakt Şalter, 60A, 3 Kutuplu | CE6GYP 482D46 BDL3606060A333.19 "€957.45
SQUARE D BDL36050 Kompakt Şalter, 50A, Kutup Sayısı 3, Bdl Serisi | CE6GYQ 482D44 BDL3605050A333.19 "€957.45
SQUARE D BDL36040 Kompakt Şalter, 40A, Kutup Sayısı 3, Bdl Serisi | CE6GYR 482D40 BDL3604040A333.19 "€957.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D BDL26060 Kompakt Devre Kesici, 60A, 2P, Manivelalı Aktüatör
€733.52 / Adet