Square D Bdl26080 | Kompakt Devre Kesici, 80a, Kutup Sayısı 2, Bdl Serisi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D BDL26080 Kompakt Şalter, 80A, Kutup Sayısı 2, Bdl Serisi | CE6JLM 482D20

SQUARE D BDL26080 Kompakt Şalter, 80A, Kutup Sayısı 2, Bdl Serisi

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6JLM Modeli: BDL26080Çapraz Referans: 482D20
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
€821.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
AC Voltaj Derecesi525V AC
Aktüatör TipiToggle
Amper80A
Devre Kesici TipiStandart
derinlik3.15 "
Çerçeve boyutu125A
çerçeve Tipibdl
Yükseklik5.39 "
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi25/277V AC'de 408kA
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.158 Derece F
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu2 AWG, 3 AWG
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece. F
Min. Tel Boyutu14 AWG, 6 AWG
Montaj StiliÜnite Montajı
Kutup sayısı2
Faz1
Terminal bağlantısıEverlink Pabucu Her İki Uçta
Seyahat TürüTermal manyetik
Gerilim600
Gerilim türüAC
genişlik2.13 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.95
Gemi yüksekliği (cm)13.69
Gemi uzunluğu (cm)8
Gemi genişliği (cm)5.41
Menşe ÜlkesiMeksika

Ürün Detayı:

  • Square D BDL26080 kalıplanmış kutulu devre kesici, güç dağıtım uygulamalarındaki aşırı akım yüklerine ve kısa devrelere karşı koruma için idealdir
  • Hafif aşırı yüklerde açmayı önlerken ciddi güç dalgalanmalarına tek seferde tepki vermek için hem uzun süreli hem de anlık açma fonksiyonları için değiştirilemeyen termal manyetik açma
  • 6 - 2 AWG ince çok telli ve 14 - 3 AWG sert alüminyum ve bakır kabloları barındırmak için EverLink sürünme dengeleyici hat ve yük pabucu terminallerine sahiptir
  • Kurulum kolaylığı için klipsli DIN rayına montaj tasarımı
  • CE işaretli ve UL listeli

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperKutup sayısıFazgenişlikÜcret
SQUARE D BDL36070 Kompakt Şalter, 70A, Kutup Sayısı 3, Bdl Serisi | CE6GYH 482D48 BDL3607070A333.19 "€1,281.34
SQUARE D BDL36080 Kompakt Şalter, 80A, Kutup Sayısı 3, Bdl Serisi | CE6GYJ 482D50 BDL3608080A333.19 "€1,281.34
SQUARE D BDL36090 Kompakt Şalter, 90A, 3 Kutuplu | CE6GYK 482D52 BDL3609090A333.19 "€1,281.34
SQUARE D BDL36100 Kompakt Şalter, 100A, Kutup Sayısı 3, Bdl Serisi | CE6GYL 482D54 BDL36100100A333.19 "€1,281.34
SQUARE D BDL36060 Kompakt Şalter, 60A, 3 Kutuplu | CE6GYP 482D46 BDL3606060A333.19 "€957.45
SQUARE D BDL36050 Kompakt Şalter, 50A, Kutup Sayısı 3, Bdl Serisi | CE6GYQ 482D44 BDL3605050A333.19 "€957.45
SQUARE D BDL36040 Kompakt Şalter, 40A, Kutup Sayısı 3, Bdl Serisi | CE6GYR 482D40 BDL3604040A333.19 "€957.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D BDL26080 Kompakt Şalter, 80A, Kutup Sayısı 2, Bdl Serisi
€821.93 / Adet