Square D Bdl26100 | Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici, 100a, 2 Kutuplu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D BDL26100 Kompakt Şalter, 100A, 2 Kutuplu | CE6GYT 482D24

SQUARE D BDL26100 Kompakt Devre Kesici, 100A, 2 Kutuplu

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6GYT Modeli: BDL26100Çapraz Referans: 482D24
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
€821.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
AC Voltaj Derecesi525V AC
Aktüatör TipiToggle
Amper100A
Devre Kesici TipiStandart
derinlik3.15 "
Çerçeve boyutu125A
çerçeve Tipibdl
GTIN3606481152923
Yükseklik5.39 "
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi25/277V AC'de 408kA
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.158 Derece F
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu2 AWG, 3 AWG
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece. F
Min. Tel Boyutu14 AWG, 6 AWG
Montaj StiliÜnite Montajı
Kutup sayısı2
Faz1
Terminal bağlantısıEverlink Pabucu Her İki Uçta
Seyahat TürüTermal manyetik
Gerilim600
Gerilim türüAC
genişlik2.13 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.77
Gemi yüksekliği (cm)13.69
Gemi uzunluğu (cm)8
Gemi genişliği (cm)5.41
Menşe ÜlkesiMeksika

Ürün Detayı:

  • Isıtma ve soğutma ekipmanlarını aşırı yük ve kısa devre koşullarından korumak için tasarlanmış Square D BDL26100 kompakt tip devre kesici
  • Hafif aşırı yüklenmelerde açmadan kaçınırken şiddetli güç dalgalanmalarına aynı anda yanıt vermek için anlık ve uzun süreli açma işlevleri
  • IP40 dereceli ön kapağa sahiptir ve -13 ila 158 derece F sıcaklık aralığında çalışabilir
  • 6 - 2 AWG ince telli ve 14 - 3 AWG sert alüminyum / bakır telleri barındırmak için hat ve yük tarafı pabuç terminalleri
  • Kurulum ve yeniden düzenleme aksama süresini azaltmak için klipsli DIN rayı montaj tasarımı
  • NMX J-266, NEMA AB1, UL 489 ve CSA C22.2 No 5 standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperKutup sayısıFazgenişlikÜcret
SQUARE D BDL36070 Kompakt Şalter, 70A, Kutup Sayısı 3, Bdl Serisi | CE6GYH 482D48 BDL3607070A333.19 "€1,281.34
SQUARE D BDL36080 Kompakt Şalter, 80A, Kutup Sayısı 3, Bdl Serisi | CE6GYJ 482D50 BDL3608080A333.19 "€1,281.34
SQUARE D BDL36090 Kompakt Şalter, 90A, 3 Kutuplu | CE6GYK 482D52 BDL3609090A333.19 "€1,281.34
SQUARE D BDL36100 Kompakt Şalter, 100A, Kutup Sayısı 3, Bdl Serisi | CE6GYL 482D54 BDL36100100A333.19 "€1,281.34
SQUARE D BDL36060 Kompakt Şalter, 60A, 3 Kutuplu | CE6GYP 482D46 BDL3606060A333.19 "€957.45
SQUARE D BDL36050 Kompakt Şalter, 50A, Kutup Sayısı 3, Bdl Serisi | CE6GYQ 482D44 BDL3605050A333.19 "€957.45
SQUARE D BDL36040 Kompakt Şalter, 40A, Kutup Sayısı 3, Bdl Serisi | CE6GYR 482D40 BDL3604040A333.19 "€957.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D BDL26100 Kompakt Devre Kesici, 100A, 2 Kutuplu
€821.93 / Adet