Square D Bdl36015 | Kompakt Devre Kesici, 15a, Kutup Sayısı 3, Bdl Serisi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D BDL36015 Kompakt Şalter, 15A, Kutup Sayısı 3, Bdl Serisi | CE6GYU 482D30

SQUARE D BDL36015 Kompakt Şalter, 15A, Kutup Sayısı 3, Bdl Serisi

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6GYU Modeli: BDL36015Çapraz Referans: 482D30
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
€957.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
AC Voltaj Derecesi525V AC
Aktüatör TipiToggle
Amper15A
Devre Kesici TipiStandart
derinlik3.15 "
Çerçeve boyutu125A
çerçeve Tipibdl
Yükseklik5.39 "
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi25/277V AC'de 408kA
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.158 Derece F
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu2 AWG, 3 AWG
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece. F
Min. Tel Boyutu14 AWG, 6 AWG
Montaj StiliÜnite Montajı
Kutup sayısı3
Faz3
Faz BağlantısıABC
Terminal bağlantısıEverlink Pabucu Her İki Uçta
Seyahat TürüTermal manyetik
Gerilim600
Gerilim türüAC
genişlik3.19 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.39
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)25.91
Gemi genişliği (cm)16.51
Menşe ÜlkesiMeksika

Ürün Detayı:

  • Square D BDL36015 PowerPact kalıplı devre kesici, elektrikli ekipmanı ve devreleri aşırı akım yüklerine ve kısa devrelere karşı korumak için tasarlanmıştır
  • Termal-manyetik açma ünitesi, hafif aşırı yüklerde açmayı önlerken ciddi güç dalgalanmalarına anında tepki verir
  • 6 - 2 AWG ince telli ve 14 - 3 AWG sert alüminyum/bakır kabloları destekler
  • Kablolama kolaylığı ve gevşek kabloların ortadan kaldırılması için hat ve yük tarafındaki pabuç terminalleri ve klipsli DIN rayı montaj olanağı
  • UL listeli, IEC onaylı ve CSA sertifikalı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperKutup sayısıFazgenişlikÜcret
SQUARE D BDL36070 Kompakt Şalter, 70A, Kutup Sayısı 3, Bdl Serisi | CE6GYH 482D48 BDL3607070A333.19 "€1,281.34
SQUARE D BDL36080 Kompakt Şalter, 80A, Kutup Sayısı 3, Bdl Serisi | CE6GYJ 482D50 BDL3608080A333.19 "€1,281.34
SQUARE D BDL36090 Kompakt Şalter, 90A, 3 Kutuplu | CE6GYK 482D52 BDL3609090A333.19 "€1,281.34
SQUARE D BDL36100 Kompakt Şalter, 100A, Kutup Sayısı 3, Bdl Serisi | CE6GYL 482D54 BDL36100100A333.19 "€1,281.34
SQUARE D BDL36060 Kompakt Şalter, 60A, 3 Kutuplu | CE6GYP 482D46 BDL3606060A333.19 "€957.45
SQUARE D BDL36050 Kompakt Şalter, 50A, Kutup Sayısı 3, Bdl Serisi | CE6GYQ 482D44 BDL3605050A333.19 "€957.45
SQUARE D BDL36040 Kompakt Şalter, 40A, Kutup Sayısı 3, Bdl Serisi | CE6GYR 482D40 BDL3604040A333.19 "€957.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D BDL36015 Kompakt Şalter, 15A, Kutup Sayısı 3, Bdl Serisi
€957.45 / Adet