Square D Bdl36045 | Kompakt Devre Kesici, 45a, Kutup Sayısı 3, Bdl Serisi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D BDL36045 Kalıplı Muhafazalı Devre Kesici, 45A, Kutup Sayısı 3, Seri Bdl | CH6NMB 482D42

SQUARE D BDL36045 Kompakt Şalter, 45A, Kutup Sayısı 3, Bdl Serisi

Stoktaki Ürünler
Öğe: CH6NMB Modeli: BDL36045Çapraz Referans: 482D42
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
€1,335.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
AC Voltaj Derecesi525V AC
Aktüatör TipiToggle
Amper45A
Devre Kesici TipiStandart
derinlik3.15 "
Çerçeve boyutu125A
GTIN3606481153098
Yükseklik5.39 "
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi25/277V AC'de 408kA
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.158 Derece F
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu2 AWG, 3 AWG
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece. F
Min. Tel Boyutu14 AWG, 6 AWG
Montaj StiliÜnite Montajı
Kutup sayısı3
Faz3
Faz BağlantısıABC
Terminal bağlantısıEverlink Pabucu Her İki Uçta
Seyahat TürüTermal manyetik
genişlik3.19 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.41
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)25.91
Gemi genişliği (cm)16.51
Menşe ÜlkesiMeksika

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKutup sayısıAC Voltaj DerecesiAmperFazgenişlikderinlikÇerçeve boyutuMaks. Alan sayısı Tel BoyutuÜcret
SQUARE D BDA34080Y Kompakt Devre Kesici, 80A, Kutup Sayısı 3, Seri Bda | CH6NLV 482C64 BDA34080Y3525V AC80A33.19 "3.5 "125A2 AWG€1,533.68
KARE D BDL16015 Kompakt Devre Kesici, 15A, Kutup Sayısı 1, Seri Bdl | CH6NLW 482C84 BDL160151240V AC15A11.06 "3.15 "125A2 AWG, 3 AWG€501.40
SQUARE D BDL16020 Kompakt Devre Kesici, 20A, Kutup Sayısı 1, Seri Bdl | CH6NLX 482C85 BDL160201240V AC20A11.06 "3.15 "125A2 AWG, 3 AWG€484.27
SQUARE D BDL26025 Kompakt Devre Kesici, 25A, Kutup Sayısı 2, Seri Bdl | CH6NLY 482D04 BDL260252525V AC25A12.13 "3.15 "125A2 AWG, 3 AWG€1,160.42
KARE D BDL36025 Kompakt Devre Kesici, 25A, Kutup Sayısı 3, Seri Bdl | CH6NLZ 482D34 BDL360253525V AC25A33.19 "3.15 "125A2 AWG, 3 AWG€1,383.19
KARE D BDL36035 Kompakt Devre Kesici, 35A, Kutup Sayısı 3, Seri Bdl | CH6NMA 482D38 BDL360353525V AC35A33.19 "3.15 "125A2 AWG, 3 AWG€1,270.64
SQUARE D BGA160151 Kompakt Devre Kesici, 15A, 1 Kutuplu | CH6NMQ 482D75 BGA1601511240V AC15A11.06 "3.5 "125A/TR2 AWG€816.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D BDL36045 Kompakt Şalter, 45A, Kutup Sayısı 3, Bdl Serisi
€1,335.47 / Adet