SQUARE D BGA261004 Devre Kesici, 100A, 2 Kutuplu, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, Termal Manyetik
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
Amper | 100 |
çerçeve Tipi | BGA |
GTIN | 3606481153647 |
Kutup sayısı | 2 |
Ürün Veri Sayfası | kare-d-bga261004.pdf |
Gerilim | 600 |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.38 |
Gemi uzunluğu (cm) | 27.43 |
Gemi genişliği (cm) | 14.99 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00