Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D BGA34020Y Devre Kesici, 20A, 3 Kutuplu, Sabit Ani Açma | CE6GRZ

SQUARE D BGA34020Y Circuit Breaker, 20A, 3 Poles, Fixed Instantaneous Trip

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6GRZ Modeli: BGA34020Y
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
€1,631.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
Amper20
çerçeve TipiBGA
GTIN3606489779252
Kutup sayısı3
Gerilim480
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.71
Gemi yüksekliği (cm)13.69
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)8.1
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Square D BGA34020Y molded case circuit breaker suitable for preventing equipment damage caused by short circuits or current overloads in power distribution operations
  • Instantaneous & long time trip functions for instantly reacting to severe current surges but avoiding tripping on mild overloads
  • I-Line style clip-on mounting design minimises the installation time & lug terminals facilitates easy wiring
  • 14-2 AWG bakır ve alüminyum telleri barındırır
  • UL-listed, CSA-certified, CE-marked & IEC-approved

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperGerilimÜcret
SQUARE D BGA34090Y PowerPact B Devre Kesici, 90 A, Termal Manyetik Açma | CE6GQZ BGA34090Y90480-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D BGA34080Y Kompakt Devre Kesici, 80A, 3 Fazlı, Klips Montajlı | CE6GRL BGA34080Y80480€2,146.21
SQUARE D BGA34070Y Kompakt Şalter, 70A, 3 Fazlı, Klips Montajlı | CE6GRM BGA34070Y70480€1,969.96
SQUARE D BGA34040Y PowerPact B Devre Kesici, 40 A, 2 Kutuplu, I-Hat Montajlı | CE6GRN BGA34040Y40480€1,754.26
SQUARE D BGA34025Y Kompakt Şalter, 65 kAIC @ 208 Y / 120 VAC | CE6GRP BGA34025Y25480€1,644.26
SQUARE D BGA34015Y Kompakt Şalter, 3 Kutuplu, 35 kAIC @ 480 VAC | CE6GRQ BGA34015Y15480€1,737.11
SQUARE D BGA36110 Devre Kesici, 110A, 3P, 525VAC, 3 Faz, Geçiş Kontrolü | CE6GTC BGA36110110600€2,900.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D BGA34020Y Circuit Breaker, 20A, 3 Poles, Fixed Instantaneous Trip
€1,631.60 / Adet