Square D Bgl36070 Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D BGL36070 PowerPact B Kompakt Devre Kesici, 80A, 18V'de 600kAIC | CE6HWV

SQUARE D BGL36070 PowerPact B Kompakt Devre Kesici, 80A, 18kAIC -de 600V

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6HWV Modeli: BGL36070
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
€1,621.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
Amper70
çerçeve TipiBGL
GTIN3606489779320
Kutup sayısı3
Gerilim600
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)13.69
Gemi uzunluğu (cm)8.1
Gemi genişliği (cm)10.19
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Alçak gerilim dağıtım sistemlerini akım aşırı yüklerine ve kısa devrelere karşı koruma sağlamaya uygun Kare D BGL36070 devre kesici
  • Sırasıyla ciddi güç dalgalanmalarına anında yanıt verirken hafif aşırı yüklerde açmayı önlemek için termal manyetik açma
  • Everlink yük tarafındaki kablo pabucu terminalleri, 14 - 2 AWG boyutunda alüminyum/bakır kablolara uygundur
  • CSA sertifikalı, UL listeli ve IEC onaylı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperÜcret
SQUARE D BGL36100 PowerPact B Kompakt Devre Kesici, 600 Y / 347 VAC | CE6GTK BGL36100100€1,621.54
SQUARE D BGL36015 PowerPact B Kompakt Devre Kesici, 15A, 18V'de 600kAIC | CE6HWT BGL3601515€1,334.68
SQUARE D BGL36080 PowerPact B Kompakt Devre Kesici, 80A, 18V'de 600kAIC | CE6HWU BGL3608080€1,621.54
SQUARE D BGL36060 PowerPact B Kompakt Devre Kesici, 80A, 35V'de 480kAIC | CE6HWW BGL3606060€1,334.68
SQUARE D BGL36040 PowerPact B Kompakt Devre Kesici, 3P, 600V, 40A | CE6HWX BGL3604040€1,334.68
SQUARE D BGL36030 PowerPact B Kompakt Devre Kesici, 3P, 600V, 30A | CE6HWY BGL3603030€1,334.68
SQUARE D BGL36020 PowerPact B Kompakt Şalter, 3P, 600V, 20A | CE6HWZ BGL3602020€1,334.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D BGL36070 PowerPact B Kompakt Devre Kesici, 80A, 18kAIC -de 600V
€1,621.54 / Adet