Square D Bgl36100 Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D BGL36100 PowerPact B Kompakt Devre Kesici, 600 Y / 347 VAC | CE6GTK

SQUARE D BGL36100 PowerPact B Kompakt Kompakt Devre Kesici, 600 Y / 347 VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6GTK Modeli: BGL36100
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
€1,621.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
Amper100
çerçeve TipiBGL
GTIN3606481154132
Kutup sayısı3
Gerilim600
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.4
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)25.91
Gemi genişliği (cm)16.31
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Aşırı akım ve kısa devre koruması için Square D BGL36100 PowerPact 3 kutuplu devre kesici
  • Yük merkezlerinde kullanım için ideal B şasisinde kompakt tasarım
  • 100 Y / 600 VAC'de 347 A değerinde yüksek performanslı açma ve 35 VAC'de 480 kAIC akım sınırlama kapasitesi sağlar
  • Uzun süre ve anlık açma işlevselliği sağlamak için termal manyetik şönt açtırma ile donatılmıştır
  • 14 ila 2 AWG arası boyutlarda alüminyum veya bakır telleri barındırabilen EverLink hat ve yük tarafı pabuç terminalleri
  • Nötr çubuğa bağlamak için nötr montajı takın
  • UL listeli ve CSA sertifikalı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperÜcret
SQUARE D BGL36015 PowerPact B Kompakt Devre Kesici, 15A, 18V'de 600kAIC | CE6HWT BGL3601515€1,334.68
SQUARE D BGL36080 PowerPact B Kompakt Devre Kesici, 80A, 18V'de 600kAIC | CE6HWU BGL3608080€1,621.54
SQUARE D BGL36070 PowerPact B Kompakt Devre Kesici, 80A, 18V'de 600kAIC | CE6HWV BGL3607070€1,621.54
SQUARE D BGL36060 PowerPact B Kompakt Devre Kesici, 80A, 35V'de 480kAIC | CE6HWW BGL3606060€1,334.68
SQUARE D BGL36040 PowerPact B Kompakt Devre Kesici, 3P, 600V, 40A | CE6HWX BGL3604040€1,334.68
SQUARE D BGL36030 PowerPact B Kompakt Devre Kesici, 3P, 600V, 30A | CE6HWY BGL3603030€1,334.68
SQUARE D BGL36020 PowerPact B Kompakt Şalter, 3P, 600V, 20A | CE6HWZ BGL3602020€1,334.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D BGL36100 PowerPact B Kompakt Kompakt Devre Kesici, 600 Y / 347 VAC
€1,621.54 / Adet