SQUARE D BJA260701 PowerPact B Kompakt Devre Kesici, 2P, 600V, 70A
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
Amper | 70 |
çerçeve Tipi | BJA |
Kutup sayısı | 2 |
Gerilim | 600 |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.86 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.69 |
Gemi uzunluğu (cm) | 8.89 |
Gemi genişliği (cm) | 5.41 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00