SQUARE D BJA260804 PowerPact B Devre Kesici, Geçiş Kontrolü, 80A, 2 Kutuplu
Madde: CE6JTK
Modeli: BJA260804
İle alın Mayıs 21, Salı
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 21, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
Amper | 80 |
çerçeve Tipi | BJA |
GTIN | 3606486118955 |
Kutup sayısı | 2 |
Gerilim | 600 |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.31 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.69 |
Gemi uzunluğu (cm) | 8.89 |
Gemi genişliği (cm) | 5.41 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00