Square D Bja36070 Powerpact Devre Kesici, 3 Kutuplu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D BJA36070 Kompakt Devre Kesici, Termal Manyetik, 65 kAIC @ 480 V | CE6GTW

SQUARE D BJA36070 Kompakt Devre Kesici, Termal Manyetik, 65 kAIC @ 480 V

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6GTW Modeli: BJA36070

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€1,632.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
Amper70
çerçeve TipiBJA
Kutup sayısı3
Gerilim600
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.91
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)32.51
Gemi genişliği (cm)20.6
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Square D BJA36070 PowerPact devre kesici, kısa devre ve aşırı yük olaylarına karşı elektrik beslemesini keserek koruma sağlar
  • Hem gecikmeli hem de anlık akım sınırlayıcı koruma için termal manyetik açma ünitesine sahiptir
  • 3 VAC ve 3 A akım değerinde 65 kA kesme değeri sunan 480 kutuplu konfigürasyonlu 70 fazlı bağlantı
  • Kolay kurulum için I-Line fişli ve yük pabucu terminallerine sahiptir
  • CSA, IEC, CE ve UL standartlarını karşılar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperKutup sayısıÜcret
SQUARE D BJA260704 PocketPact Kompakt Devre Kesici, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D BJA260702 PocketPact Kompakt Devre Kesici, 600 Y / 277 VAC | CE6G™ BJA260702702€1,415.18
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D BJA260602 Kompakt Şalter, 2 Kutuplu, 70 A, Termal Manyetik | CE6GTN BJA260602602€1,213.58
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D BJA260504 Kompakt Şalter, 2 Kutuplu, 50 A, Termal Manyetik | CE6GTP BJA260504502-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D BJA260802 Kompakt Devre Kesici, Termal Manyetik, 65kAIC @ 480 V | CE6GTQ BJA260802802€1,415.18
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D BJA36110 Devre Kesici, 65VAC'de 480kAIC, 3 Kutuplu, 600V | CE6GTR BJA361101103€2,758.90
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D BJA36025 Devre Kesici, 65kA Kesme Kapasitesi, 25A, 3 Fazlı, 3 Kutuplu, 600V | CE6GTT BJA36025253€1,526.06
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D BJA36070 Kompakt Devre Kesici, Termal Manyetik, 65 kAIC @ 480 V
€1,632.11 / Adet