Kare D D211n | Emniyet Anahtarı, Genel Hizmet, Sigortalı, 30a, 2 Kutuplu, 3hp, 120vac, Nema 1 | 1h246 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D D211N Emniyet Anahtarı, Genel Hizmet, Sigortalı, 30A, 2 Kutuplu, 3HP, 120VAC, NEMA 1 | AG9FYY 1Y246

SQUARE D D211N Emniyet Anahtarı, Genel Hizmet, Sigortalı, 30A, 2 Kutuplu, 3HP, 120VAC, NEMA 1

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9FYY Modeli: D211NÇapraz Referans: 1H246
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
€115.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güvenlik anahtarı
Amper AC30
SınıfH sınıfı
İletişim FormuDPST
Current Rating30A
derinlik3 3 / 4 "
GörevStandart
Yükseklik9 1 / 4 "
Gövde MalzemesiÇelik
HP3 BG @ 240 VAC
HP @ 1 Faz - 240V3 hp
Kapalı / Açıkİç Aydınlatma
IP Rating20
MalzemeÇelik
NEMA Muhafaza Tipi1
NEMA Değerlendirmesi1
Kutup sayısı2
Tel Sayısı3
Aşırı yükleme korumasıeriyebilir
Faz3
Ürün Veri Sayfasıkare-d-d211n.pdf
Gerilim240 VAC
Voltaj derecesi120V AC
genişlik7 1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.89
Gemi yüksekliği (cm)13.97
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)17.78
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

Square D D211N güvenlik anahtarı, endüstriyel ortamlarda elektrikli ekipmanın bağlantısını kesmek için kullanılır. Bakım, onarım veya acil durumlarda gücü izole ederek güvenliği artırır. Bu 30A dereceli tek atışlı emniyet anahtarı NEMA 1 korumasına sahiptir. 2 kutuplu, 120VAC kapasiteli ve 10kA kısa devre derecesine sahip sigortalı bir bağlantı kesme anahtarına sahiptir. Bu emniyet anahtarı yüzeye monte edilebilir ve 14 - 6 AWG bakır / 12 - 6 AWG alüminyum kabloları kabul eden pabuçlar kullanılarak elektrik bağlantılarına uygundur.

Sık sorulan Sorular:

S. Güvenlik anahtarını seçerken hangi faktörleri dikkate almalıyım?

A.

  • Anahtarı devre gereksinimleriyle eşleştirin.
  • Uygun bir NEMA / IP derecelendirmesi seçin.
  • Devre konfigürasyonuyla hizalayın.
  • Arıza akımıyla eşleştirin.
  • Gerektiğinde eriyebilir / eriyebilir değil.
  • Uygun alan, uygun montaj.
  • Bakım güvenliğini destekleyin.
  • Ark sorunlarını önleyin.
  • Yük ile uyumludur.
  • Elektrik kodlarına ve kurallarına uyun.

S. Bu Square D D211N güvenlik anahtarını nasıl temizlerim ve bakımını yaparım?

A.

  • Devreye giden gücü kapatın.
  • Uygun güvenlik teçhizatı giyin.
  • Kir, toz veya korozyon olup olmadığını kontrol edin.
  • Gevşek kalıntıları basınçlı hava kullanarak uzaklaştırın.
  • Yüzeyleri nemli bir bezle yavaşça silin.
  • Elektrik kontak temizleyicisini kullanarak kontakları temizleyin.
  • Tüm parçaların kuru olduğundan emin olun.
  • Bileşenleri tekrar bir araya getirin.
  • Gücü geri yükleyin ve anahtarı test edin.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeAmper ACİletişim FormuNEMA Muhafaza TipiKutup sayısıTel SayısıFazgenişlikÜcret
SQUARE D D221N Güvenlik Anahtarı 240VAC 2PST 30 Amper AC | AG9FYZ 1H247 D221NÇelik302PST12317.2 "€109.68
SQUARE D D221NRB Emniyet Şalteri 240VAC 2PST 30 Amper AC | AG9FZA 1H248 D221NRBGalvanizli Çelik302PST3R2317.7 "€153.08
SQUARE D D222N Güvenlik Anahtarı 240VAC 2PST 60 Amper AC | AG9FZB 1H249 D222NÇelik602PST12317.5 "€129.28
SQUARE D D222NRB Emniyet Şalteri 240VAC 2PST 60 Amper AC | AG9FZC 1H250 D222NRBGalvanizli Çelik602PST3R2317.5 "€243.59
SQUARE D D223NRB Emniyet Şalteri 240VAC 2PST 100 Amper AC | AG9FZD 1H251 D223NRBGalvanizli Çelik1002PST3R23110.5 "€366.86
SQUARE D D321N Güvenlik Anahtarı 240VAC 3PST 30 Amper AC | AG9FZE 1H252 D321NÇelik303PST13437.2 "€176.11
SQUARE D D321NRB Emniyet Şalteri 240VAC 3PST 30 Amper AC | AG9FZF 1H253 D321NRBGalvanizli Çelik303PST3R3437.7 "€218.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D D211N Emniyet Anahtarı, Genel Hizmet, Sigortalı, 30A, 2 Kutuplu, 3HP, 120VAC, NEMA 1
€115.87 / Adet