Square D Edb14020sa Kalıplı Kutulu Devre Kesici | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D EDB14020SA Kompakt Devre Kesici, 20A, 277VAC, 1 Kutuplu, Şönt Açma | CE6JVX

SQUARE D EDB14020SA Kompakt Devre Kesici, 20A, 277VAC, 1 Kutuplu, Şönt Açma

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6JVX Modeli: EDB14020SA
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
€1,488.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesici Üzerinde Cıvata
GTIN785901335115

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.93
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)25.15
Gemi genişliği (cm)15.75
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Square D EDB14020SA EDB Serisi kompakt devre kesici, elektrikli bileşenlerin aşırı yüklenmeye ve kısa devreye karşı korunmasını sağlar
  • Aşırı akım koruması için 120V şönt açma özelliğine sahip tek kutuplu, tek fazlı tasarım
  • Arızalı akımlara karşı uzun süreli ve anlık koruma sağlamak için değiştirilemeyen termal-manyetik açma özelliğine sahiptir
  • Dikey veya yatay yönde kurulum için cıvatalı montaj ve bakır/alüminyum kabloları barındırmak için pabuç terminalleri ile donatılmıştır
  • CE işaretli, IEC onaylı ve UL listeli

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMin. Tel BoyutuAC Voltaj DerecesiAmperKutup sayısıGerilimgenişlikDevre Kesici TipiDC Gerilim DeğerlendirmesiÜcret
KARE D EDB14015EPD Devre Kesici Edb 1 kutuplu 15a Cıvatası | AF9HJD 2JWC2 EDB14015EPD14 AWG277 VAC151-0.98 "Toprak Arızası Ekipman KorumasıOylanmamış€2,063.24
KARE D EDB14020EPD Devre Kesici Cıvatası Edb 1 kutuplu 20a | AF9HJF 2JWC6 EDB14020EPD14 AWG277 VAC201-0.98 "Toprak Arızası Ekipman KorumasıOylanmamış€909.71
KARE D EDB14040EPD Devre Kesici Cıvatası Edb 1 kutuplu 40a | AF9HJL 2JWD9 EDB14040EPD14 AWG277 VAC401-0.98 "Toprak Arızası Ekipman KorumasıOylanmamış€2,009.63
KARE D EDB14040SA Edb 1 kutuplu 40a Üzerinde Devre Kesici Cıvatası | AF9HJM 2JWE2 EDB14040SA14 AWG277 VAC401-1.96 "Şant GezisiOylanmamış€1,508.01
KARE D EDB14050EPD Devre Kesici Edb 1 kutuplu 50a Cıvatası | AF9HJP 2JWE6 EDB14050EPD14 AWG277 VAC501-0.98 "Toprak Arızası Ekipman KorumasıOylanmamış€1,980.22
KARE D EDB14070 Edb 1 kutuplu 70a Üzerinde Devre Kesici Cıvatası | AF9HJT 2JWF2 EDB1407014 AWG277 VAC701-0.98 "StandartOylanmamış€508.40
KARE D EDB14070SA Edb 1 kutuplu 70a Üzerinde Devre Kesici Cıvatası | AF9HJV 2JWF5 EDB14070SA14 AWG277 VAC701-1.96 "Şant GezisiOylanmamış€1,825.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D EDB14020SA Kompakt Devre Kesici, 20A, 277VAC, 1 Kutuplu, Şönt Açma
€1,488.95 / Adet