Square D Egb24020 | Devre Kesicideki Cıvata | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D EGB24020 Cıvata Devre Kesici Egb 20 Amp 480vac 2p 35kaic @ 480v | AG8MYQ

SQUARE D EGB24020 Cıvata Açık Devre Kesici Egb 20 Amp 480vac 2p 35kaic@480v

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8MYQ Modeli: EGB24020
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
€377.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesici Üzerinde Cıvata
AIC Derecelendirmesi35kAIC @ 480V
Amper20A
çerçeve TipiEGB
Kutup sayısı2
Gerilim480V
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.19
Gemi yüksekliği (cm)9.09
Gemi uzunluğu (cm)24.89
Gemi genişliği (cm)15.7

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAC Voltaj DerecesiAmperÇerçeve boyutuMaks. Alan sayısı Tel BoyutuKutup sayısıGerilimgenişlikÜcret
KARE D EGB14015 Devre Kesici 15a 1p 35ka 277v Üzerinde Cıvata | AG6QCQ 3TW53 EGB14015277 VAC15125A / EGB6 AWG1-0.98 "€144.61
KARE D EGB24015 Devre Kesici 15a 2p 35ka 277v Üzerinde Cıvata | AG6QCR 3TW63 EGB24015277 / 480 VAC15125A / EGB6 AWG2-1.96 "€377.22
KARE D EGB34015 Devre Kesici 15a 3p 35ka 277v Üzerinde Cıvata | AG6QCT 3TW78 EGB34015277 / 480 VAC15125A / EGB6 AWG3-3"€576.72
KARE D EGB34050 Devre Kesici 50a 3p 35ka 277v Üzeri Civata | AG6QCU 3TW85 EGB34050277 / 480 VAC50125A / EGB2 / 0 AWG3-3"€576.72
KARE D EGB34070 Devre Kesici 70a 3p 35ka 277v Üzerinde Cıvata | AG6QCV 3TW87 EGB34070277 / 480 VAC70125A / EGB2 / 0 AWG3-3"€733.52
SQUARE D EGB14020 Kompakt Şalter, Cıvata Bağlantılı, 20 A, 240 VAC, 1 P | AG8MYD EGB14020-20A--1277V-€144.61
KARE D EGB14020EPD Devre Kesici Egb 20 Amp 277vac 1p 35kaic @ 480v | AG8MYE EGB14020EPD-20A--1277V-€1,281.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D EGB24020 Cıvata Açık Devre Kesici Egb 20 Amp 480vac 2p 35kaic@480v
€377.22 / Adet