Square D Ejb14020 | Devre Kesicideki Cıvata | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D EJB14020 Cıvata Devre Kesici Ejb 20 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDA

SQUARE D EJB14020 Cıvata Açık Devre Kesici Ejb 20 Amp 277vac 1p 65kaic@480v

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8NDA Modeli: EJB14020

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€212.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesici Üzerinde Cıvata
AIC Derecelendirmesi65kAIC @ 480V
Amper20A
çerçeve TipiEJB
Kutup sayısı1
Gerilim277V
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.6
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)15.49

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperKutup sayısıGerilimÜcret
KARE D EJB14015 Cıvata Devre Kesici Ejb 15 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NCZ EJB1401515A1277V€212.02
KARE D EJB14025 Cıvata Devre Kesici Ejb 25 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDB EJB1402525A1277V€225.18
KARE D EJB14030 Cıvata Devre Kesici Ejb 30 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDC EJB1403030A1277V€212.02
KARE D EJB14035 Cıvata Devre Kesici Ejb 35 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDD EJB1403535A1277V-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D EJB14050 Bolt-On Devre Kesici, EJB, 50 A, 277VAC, 1P, 65kAIC @ 480V | AG8NDE EJB1405050A1277V€225.18
KARE D EJB14060 Cıvata Devre Kesici Ejb 60 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDF EJB1406060A1277V€225.18
SQUARE D EJB14070 Cıvatalı Devre Kesici, 70 A, 277 VAC, 1 P, 65 V'de 480 kAIC | AG8NDG EJB1407070A1277V€316.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D EJB14020 Cıvata Açık Devre Kesici Ejb 20 Amp 277vac 1p 65kaic@480v
€212.02 / Adet