SQUARE D EJB14035 Cıvata Açık Devre Kesici Ejb 35 Amp 277vac 1p 65kaic@480v
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Devre Kesici Üzerinde Cıvata |
AIC Derecelendirmesi | 65kAIC @ 480V |
Amper | 35A |
çerçeve Tipi | EJB |
Kutup sayısı | 1 |
Gerilim | 277V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.59 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.57 |
Gemi uzunluğu (cm) | 25.91 |
Gemi genişliği (cm) | 15.49 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00