SQUARE D FA26040AB Kompakt Devre Kesici, 40A, 2P, 18kAIC @ 480V, 600VAC
Madde: CE6JCK
Modeli: FA26040AB
€848.88 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
Amper | 40 |
çerçeve Tipi | FA |
GTIN | 00785901042860 |
Kutup sayısı | 2 |
Gerilim | 600 |
Gerilim türü | AC |
Gemi yüksekliği (cm) | 16.26 |
Gemi uzunluğu (cm) | 10.49 |
Gemi genişliği (cm) | 7.62 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00