SQUARE D FA26090BC Kompakt Devre Kesici, FA Serisi, 2 Kutuplu, 600V, 90A
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
Amper | 90 |
çerçeve Tipi | FA |
GTIN | 00785901184973 |
Kutup sayısı | 2 |
Gerilim | 600 |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.97 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00