Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D FA36015-1021 Kompakt Şalter, I-Line, Fişli, 15A, 480VAC | CE6JEU

SQUARE D FA36015-1021 Kompakt Devre Kesici, I-Line, Plug In, 15A, 480VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6JEU Modeli: FA36015-1021
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
€1,650.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
Amper15
çerçeve TipiFA
GTIN00785901112648
Kutup sayısı3
Gerilim600
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.91
Gemi yüksekliği (cm)16.26
Gemi uzunluğu (cm)10.49
Gemi genişliği (cm)11.43
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kare D FA36015-1021 Aşırı akım yüklerine veya kısa devrelere karşı koruma sağlamak için kullanılan I-Line kalıplı devre kesici
  • Ani akım dalgalanmalarına karşı yüksek performans için kompakt F çerçeve tasarımında 3 kutuplu, 3 fazlı tasarım
  • Hem anlık (elektromanyetik) hem de uzun süreli (termal) akım sınırlama koruması için termal-manyetik açma özelliğine sahip ikili açma mekanizmasına sahiptir
  • Kolay kurulum ve onarım için fişli montajla donatılmıştır
  • 40 derece C ortam sıcaklığında çalışır
  • UL listeli ve CE uyumlu

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperKutup sayısıGerilimÜcret
SQUARE D FA14040B Kompakt Şalter, 40 A, Termik Manyetik Açma | CE6GVB FA14040B401277€239.60
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D FA14050A Kompakt Şalter, 50 A, Termik Manyetik Açma | CE6GVC FA14050A501277-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D FA14050C Kompakt Şalter, 50 A, 1 Kutuplu, I-Hat Montajlı | CE6GVD FA14050C501277€239.60
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D FA22030AB Kompakt Şalter, 30 A, 240 V, Termal Manyetik | CE6GVE FA22030AB302240€595.90
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D FA22070BC Kompakt Şalter, 70 A, 240 V, Termal Manyetik | CE6GVF FA22070BC702240€607.66
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D FA22090AC Kompakt Şalter, 90 A, 240 V, Termal Manyetik | CE6GVG FA22090AC902240€607.66
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D FA22100AB Kompakt Şalter, 100 A, 240 V, Termal Manyetik | CE6GVH FA22100AB1002240-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D FA36015-1021 Kompakt Devre Kesici, I-Line, Plug In, 15A, 480VAC
€1,650.66 / Adet