Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D FA36070-1021 Molded Case Circuit Breaker, 70A, 3P, Thermal Magnetic Trip | CE6JEH

SQUARE D FA36070-1021 Kompakt Devre Kesici, 70A, 3P, Termik Manyetik Açma

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6JEH Modeli: FA36070-1021
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
€1,817.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
Amper70
çerçeve TipiFA
GTIN00785901255468
Kutup sayısı3
Gerilim600
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.91
Gemi yüksekliği (cm)16.26
Gemi uzunluğu (cm)10.49
Gemi genişliği (cm)11.43
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Bir elektrik devresini aşırı yüklerden ve kısa devrelerden korumak için tasarlanmış Kare D FA36070-1021 devre kesici
  • Termal manyetik açma, uzun süre ve anlık akım sınırlayıcı koruma sağlar
  • Yük tarafı pabuçlu benzersiz I-Line tarzı eklenti, kurulum kolaylığı ve güvenli kablolama konfigürasyonu sağlar
  • Bakır telleri (14 - 4 AWG) ve alüminyum telleri (12 - 4 AWG) barındırabilir
  • UL listeli ve CSA onaylı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperKutup sayısıGerilimÜcret
SQUARE D FA14040B Kompakt Şalter, 40 A, Termik Manyetik Açma | CE6GVB FA14040B401277€239.60
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D FA14050A Kompakt Şalter, 50 A, Termik Manyetik Açma | CE6GVC FA14050A501277-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D FA14050C Kompakt Şalter, 50 A, 1 Kutuplu, I-Hat Montajlı | CE6GVD FA14050C501277€239.60
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D FA22030AB Kompakt Şalter, 30 A, 240 V, Termal Manyetik | CE6GVE FA22030AB302240€595.90
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D FA22070BC Kompakt Şalter, 70 A, 240 V, Termal Manyetik | CE6GVF FA22070BC702240€607.66
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D FA22090AC Kompakt Şalter, 90 A, 240 V, Termal Manyetik | CE6GVG FA22090AC902240€607.66
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D FA22100AB Kompakt Şalter, 100 A, 240 V, Termal Manyetik | CE6GVH FA22100AB1002240-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D FA36070-1021 Kompakt Devre Kesici, 70A, 3P, Termik Manyetik Açma
€1,817.68 / Adet