Square D Fal24045 Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D FAL24045 Molded Case Circuit Breaker, Feed-Thru, 2P, 1 Phase, 45A | CE6JFK

SQUARE D FAL24045 Molded Case Circuit Breaker, Feed-Thru, 2P, 1 Phase, 45A

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6JFK Modeli: FAL24045
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
€677.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
Amper45
çerçeve TipiFAL
Kutup sayısı2
Gerilim480
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.63
Gemi yüksekliği (cm)11.94
Gemi uzunluğu (cm)24.89
Gemi genişliği (cm)15.75
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Square D FAL24045 circuit breaker suitable for use with standard, high-interrupting frames to protect electric systems from short-circuits and current overloads
  • Hem gecikmeli hem de anlık akım sınırlama fonksiyonları sağlamak için termal manyetik açma ünitesi içerir
  • Yük tarafındaki kablo pabucu terminalleri 14 - 1 AWG boyutunda alüminyum/bakır kablolara uygundur
  • CSA sertifikalı ve UL listeli

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperKutup sayısıGerilimÜcret
SQUARE D FAL12050 Kompakt Şalter, I-Line, 50A, 1P, ABC Faz | CE6GVZ GÜZ12050501120-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D FAL12060 PowerPact B Devre Kesici, 1 P, 60A, 240V AC, I-Hat Montajlı | CE6GWA GÜZ12060601120-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D FAL14015 Devre Kesici, 1P, Termik Manyetik, 277V, F-çerçeve, Pabuçlar | CE6GWB GÜZ14015151277€218.04
SQUARE D FAL14050 PowerPact B Devre Kesici, 50A, ABC Faz Bağlantısı, 1P | CE6GWC GÜZ14050501277-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D FAL24050 Çift Kutuplu Devre Kesici, 50A, I-Line Stili, Sabit Açma | CE6GWD GÜZ24050502480-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D FAL26080 Devre kesici, 80A, 600 V, 2 Kutuplu, Termal Manyetik Açma | CE6GWE GÜZ26080802600-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D FAL26100 PowerPact B Devre Kesici, 100A, 600V, I-Line Stil Montajlı | CE6GWF GÜZ261001002600€848.88
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D FAL24045 Molded Case Circuit Breaker, Feed-Thru, 2P, 1 Phase, 45A
€677.31 / Adet