Square D Fal32100 3 Kutuplu Devre Kesici, 100a | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D FAL32100 Kompakt Şalter, 240V, ABC Faz, 10kAIC | CE6JFZ

SQUARE D FAL32100 Kompakt Devre Kesici, 240V, ABC Faz, 10kAIC

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6JFZ Modeli: FAL32100

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€1,034.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
Amper100
çerçeve TipiFAL
Kutup sayısı3
Gerilim240
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.26
Gemi yüksekliği (cm)16
Gemi uzunluğu (cm)24.89
Gemi genişliği (cm)15.7
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Yük merkezleri, panolar, panolar ve otobüs yolu uygulamalarında ciddi kısa devre ve aşırı yük koşullarına karşı koruma için tasarlanmış Kare D FAL32100 devre kesici
  • Uzun süreli ve anlık akım sınırlama koruması sağlayan termal manyetik açma ünitesine sahiptir
  • Kolay kurulum ve bakım için yük ve hat tarafı pabuçlu ünite montaj tasarımı
  • UL listeli ve CSA sertifikalı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperKutup sayısıGerilimÜcret
SQUARE D FAL12050 Kompakt Şalter, I-Line, 50A, 1P, ABC Faz | CE6GVZ GÜZ12050501120€218.18
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D FAL12060 PowerPact B Devre Kesici, 1 P, 60A, 240V AC, I-Hat Montajlı | CE6GWA GÜZ12060601120-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D FAL14015 Devre Kesici, 1P, Termik Manyetik, 277V, F-çerçeve, Pabuçlar | CE6GWB GÜZ14015151277€218.18
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D FAL14050 PowerPact B Devre Kesici, 50A, ABC Faz Bağlantısı, 1P | CE6GWC GÜZ14050501277-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D FAL24050 Çift Kutuplu Devre Kesici, 50A, I-Line Stili, Sabit Açma | CE6GWD GÜZ24050502480€642.94
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D FAL26080 Devre kesici, 80A, 600 V, 2 Kutuplu, Termal Manyetik Açma | CE6GWE GÜZ26080802600-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D FAL26100 PowerPact B Devre Kesici, 100A, 600V, I-Line Stil Montajlı | CE6GWF GÜZ261001002600€859.10
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D FAL32100 Kompakt Devre Kesici, 240V, ABC Faz, 10kAIC
€1,034.17 / Adet