SQUARE D FAP36100 Kompakt Şalter, 600 V, 100 A, Termik-Manyetik
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
Amper | 100 |
çerçeve Tipi | FAP |
GTIN | 785901966135 |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 600 |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.12 |
Gemi yüksekliği (cm) | 14 |
Gemi uzunluğu (cm) | 12.19 |
Gemi genişliği (cm) | 19.3 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00