SQUARE D FAP36060 Molded Case Circuit Breaker, 600 V, 60 A, 3 Pole, Unit Mount
Madde: CE6GWR
Modeli: FAP36060
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
Amper | 60 |
çerçeve Tipi | FAP |
GTIN | 00785901966104 |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 600 |
Gerilim türü | AC |
Gemi yüksekliği (cm) | 16.26 |
Gemi uzunluğu (cm) | 10.49 |
Gemi genişliği (cm) | 11.43 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00