SQUARE D FC34080 Devre Kesici I-line Stili Plug-in 80 Amp 480vac 3p 65kaic@480v
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
AIC Derecelendirmesi | 65kAIC @ 480V |
Amper | 80A |
çerçeve Tipi | FC |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 480V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.03 |
Gemi yüksekliği (cm) | 19.05 |
Gemi uzunluğu (cm) | 30.48 |
Gemi genişliği (cm) | 18.8 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00