SQUARE D H221DS Emniyet Anahtarı 240VAC/250VDC 2PST 30A
Madde: AH2PAU
Modeli: H221DSÇapraz Referans: 2JXR6
İle alın Mayıs 21, Salı
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 21, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Güvenlik anahtarı |
Amper AC | 30 |
İletişim Formu | 2PST |
derinlik | 5.1 " |
Görev | Ağır |
GTIN | 785901023579 |
Yükseklik | 14.9 " |
HP | 3 HP @ 240VAC, 3 HP @ 250VDC |
IP Rating | Oylanmamış |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
NEMA Muhafaza Tipi | 4, 4X, 5 |
Kutup sayısı | 2 |
Tel Sayısı | 2 |
Faz | 1 |
Gerilim | 240VAC / 250VDC |
genişlik | 8.7 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 14.73 |
Gemi uzunluğu (cm) | 43.94 |
Gemi genişliği (cm) | 23.11 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | NEMA Muhafaza Tipi | Amper AC | İletişim Formu | Kutup sayısı | Tel Sayısı | Faz | genişlik | derinlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H321AWK | 3R, 5, 12 | 30 | 3PST | 3 | 3 | 3 | 7.5 " | 4.9 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
H224AWK | 3R, 12 | 200 | 2PST | 2 | 2 | 1 | 20.2 " | 10.7 " | €3,272.88 | ||
H225N | 1 | 400 | 2PST | 2 | 3 | 1 | 27.9 " | 9.5 " | €3,240.01 | ||
H225NR | 3R | 400 | 2PST | 2 | 3 | 1 | 27.9 " | 10.1 " | €4,729.65 | ||
H225NAWK | 3R, 12 | 400 | 2PST | 2 | 3 | 1 | 26.2 " | 10.1 " | €6,744.77 | ||
H225NDS | 4, 4X, 5 | 400 | 2PST | 2 | 3 | 1 | 22 " | 11 " | €23,884.01 | ||
H226N | 1 | 600 | 2PST | 2 | 3 | 1 | 27.9 " | 10.1 " | €6,751.93 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00