SQUARE D H226DS Güvenlik Anahtarı 240VAC/DC 2PST 600 Amper AC
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Güvenlik anahtarı |
Amper AC | 600 |
İletişim Formu | 2PST |
derinlik | 12.1 " |
Görev | Ağır |
Yükseklik | 50 " |
HP | 75 HP @ 240VAC, 200 HP @ 240VAC, 50 HP @ 250VDC |
IP Rating | Oylanmamış |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
NEMA Muhafaza Tipi | 4, 4X, 5 |
Kutup sayısı | 2 |
Tel Sayısı | 2 |
Faz | 1 |
Gerilim | 240VAC/DC |
genişlik | 26 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 70.31 |
Gemi yüksekliği (cm) | 68.58 |
Gemi uzunluğu (cm) | 130.81 |
Gemi genişliği (cm) | 33.02 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | NEMA Muhafaza Tipi | Amper AC | İletişim Formu | Tel Sayısı | genişlik | derinlik | Yükseklik | HP | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT223 | 1 | 100 | 2pdt | 2 | 11.1 " | 6.8 " | 38 " | 15 BG @ 240 VAC | €3,418.20 | ||
DT223RB | 3R | 100 | 2pdt | 2 | 8.1 " | 6.6 " | 38 " | 15 BG @ 240 VAC | €3,633.22 | ||
H221NEI | 1 | 30 | 2PST | 3 | 8.9 " | 6" | 17.3 " | 3 BG @ 240 VAC | €782.88 | ||
H225 | 1 | 400 | 2PST | 2 | 27.6 " | 13.1 " | 50.2 " | 50 VDC'de 250 HP | €3,030.54 | ||
H225AWK | 3R, 12 | 400 | 2PST | 2 | 26.2 " | 10.1 " | 46.2 " | 50 VDC'de 250 HP | €6,750.88 | ||
H225DS | 4, 4X, 5 | 400 | 2PST | 2 | 22 " | 11 " | 32 " | 50 VDC'de 250 HP | €22,549.97 | ||
H225R | 3R | 400 | 2PST | 2 | 22 " | 11 " | 32 " | 50 VDC'de 250 HP | €4,318.35 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00