SQUARE D HDA260251 PowerPact H Devre Kesici, 2P, 25A, Termal-ManyetikAçma
Madde: CE6GYA
Modeli: HDA260251
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
Amper | 25 |
çerçeve Tipi | HDA |
GTIN | 785901601326 |
Kutup sayısı | 2 |
Gerilim | 600 |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 9.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 37.16 |
Gemi genişliği (cm) | 20.65 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00