SQUARE D HDA260354 Devre Kesici I-line Stili Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v
Madde: AG8NZJ
Modeli: HDA260354
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
AIC Derecelendirmesi | 18kAIC @ 480V |
Amper | 35A |
çerçeve Tipi | HDA |
Kutup sayısı | 2 |
Gerilim | 600V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 9.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 37.16 |
Gemi genişliği (cm) | 20.65 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00