Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D HDA260302 Molded Case Circuit Breaker, 30A, 18kAIC at 480V | CE6JKQ

SQUARE D HDA260302 Molded Case Circuit Breaker, 30A, 18kAIC at 480V

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6JKQ Modeli: HDA260302
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
€1,198.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
Amper30
çerçeve TipiHDA
Kutup sayısı2
Gerilim600
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.85
Gemi yüksekliği (cm)11.4
Gemi uzunluğu (cm)37.8
Gemi genişliği (cm)21.79
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Square D HDA260302 circuit breaker suitable for installation within electrical control panels & switchboards for protecting connected circuits & equipment against current overloads & short circuits
  • Non-interchangeable thermal magnetic trip provides both long time & instantaneous functions for instantly reacting against severe power surges while avoiding tripping on mild overloads
  • Ideal for A & C phase circuit configuration and accommodates 14 - 3 AWG copper & aluminium wiring
  • Sorunsuz kablolama için kurulum kolaylığı ve yük tarafı tırnakları sağlamak için I-Line tarzı geçmeli tasarım
  • UL listeli

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperKutup sayısıGerilimÜcret
SQUARE D HDA260351 Devre Kesici I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZG HDA26035135A2600V€1,198.25
SQUARE D HDA260352 Devre Kesici I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZH HDA26035235A2600V€1,198.25
SQUARE D HDA260354 Devre Kesici I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZJ HDA26035435A2600V-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D HDA260802 Devre Kesici I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZK HDA26080280A2600V€1,436.95
SQUARE D HDA260804 Devre Kesici I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZL HDA26080480A2600V€1,436.95
SQUARE D HDA260901 Devre Kesici I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZM HDA26090190A2600V€1,436.95
SQUARE D HDA260902 Devre Kesici I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZN HDA26090290A2600V€1,436.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D HDA260302 Molded Case Circuit Breaker, 30A, 18kAIC at 480V
€1,198.25 / Adet