Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D HDA260402 Kompakt Devre Kesici, 40A, 18V'de 480kAIC, 1 Faz | CE6JKM

SQUARE D HDA260402 Kompakt Şalter, 40A, 18kAIC, 480V'da, 1 Faz

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6JKM Modeli: HDA260402
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
€1,198.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
Amper40
çerçeve TipiHDA
Kutup sayısı2
Gerilim600
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.88
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)21.59
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Güç dağıtım uygulamalarında aşağı yöndeki bileşenleri korumak için geçiş akımlarını sınırlandırmak üzere tasarlanmış Square D HDA260402 devre kesici
  • 14 - 3 AWG bakır ve alüminyum kablolamaya uygundur ve A & C fazlı devre konfigürasyonu için idealdir
  • Kurulum kolaylığı için I-Line tarzı geçmeli tasarım ve sorunsuz kablolama için yük tarafı pabuçları
  • Hafif aşırı yüklerde takılmayı önlerken, aynı anda şiddetli güç dalgalanmalarına karşı tepki vermek için hem uzun süreli hem de anlık açma işlevleri sağlamak için değiştirilemeyen termal manyetik açma özelliği
  • UL listeli ve CSA sertifikalı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperKutup sayısıGerilimÜcret
SQUARE D HDA260351 Devre Kesici I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZG HDA26035135A2600V€1,198.25
SQUARE D HDA260352 Devre Kesici I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZH HDA26035235A2600V€1,198.25
SQUARE D HDA260354 Devre Kesici I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZJ HDA26035435A2600V-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D HDA260802 Devre Kesici I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZK HDA26080280A2600V€1,436.95
SQUARE D HDA260804 Devre Kesici I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZL HDA26080480A2600V€1,436.95
SQUARE D HDA260901 Devre Kesici I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZM HDA26090190A2600V€1,436.95
SQUARE D HDA260902 Devre Kesici I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZN HDA26090290A2600V€1,436.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D HDA260402 Kompakt Şalter, 40A, 18kAIC, 480V'da, 1 Faz
€1,198.25 / Adet