Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D HDA260504 Thermal Magnetic Circuit Breaker, 600V, 50A, 2P, Dual Phase | CE6JLA

SQUARE D HDA260504 Thermal Magnetic Circuit Breaker, 600V, 50A, 2P, Dual Phase

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6JLA Modeli: HDA260504
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
€1,198.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
Amper50
çerçeve TipiHDA
Kutup sayısı2
Gerilim600
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Gemi yüksekliği (cm)9.86
Gemi uzunluğu (cm)37.16
Gemi genişliği (cm)20.65
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Square D HDA260504 circuit breaker providing electrical protection to panelboards, switchboards, busway plugs and control panels
  • Features thermal-magnetic trip unit calibrated and sealed to withstand temporary nuisance fluctuations and provide instant action when exposed to faulty currents
  • Kurulum kolaylığı için I-Line tarzı geçmeli tasarım ve sorunsuz kablolama konfigürasyonu için yük tarafı pabuçları
  • 25kA @ 240VAC, 18kA @ 480VAC ve 14kA @ 600VAC kesme kapasiteleri sunar
  • Accommodates aluminium & copper cables of size ranging from 14 to 3/0 AWG, ideal for B & C phase connection
  • UL listeli ve CSA sertifikalı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperKutup sayısıGerilimÜcret
SQUARE D HDA260351 Devre Kesici I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZG HDA26035135A2600V€1,198.25
SQUARE D HDA260352 Devre Kesici I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZH HDA26035235A2600V€1,198.25
SQUARE D HDA260354 Devre Kesici I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZJ HDA26035435A2600V-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D HDA260802 Devre Kesici I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZK HDA26080280A2600V€1,436.95
SQUARE D HDA260804 Devre Kesici I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZL HDA26080480A2600V€1,436.95
SQUARE D HDA260901 Devre Kesici I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZM HDA26090190A2600V€1,436.95
SQUARE D HDA260902 Devre Kesici I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZN HDA26090290A2600V€1,436.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D HDA260504 Thermal Magnetic Circuit Breaker, 600V, 50A, 2P, Dual Phase
€1,198.25 / Adet