SQUARE D HDP36015 PowerPact Kompakt Devre Kesici, H Çerçeve, 15A, 600VAC
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
Amper | 15 |
çerçeve Tipi | HDP |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 600 |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.18 |
Gemi yüksekliği (cm) | 16.31 |
Gemi uzunluğu (cm) | 8.61 |
Gemi genişliği (cm) | 10.39 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00