Square D Hdp36040 Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D HDP36040 Kompakt Devre Kesici, 40A, 3 Kutuplu, 18kAIC, 3 Fazlı | CE6GZE

SQUARE D HDP36040 Kompakt Şalter, 40A, 3 Kutup, 18kAIC, 3 Faz

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6GZE Model: HDP36040

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€793.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
Amper40
çerçeve TipiHDP
Kutup sayısı3
Gerilim600
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.89
Gemi yüksekliği (cm)13.03
Gemi uzunluğu (cm)21.44
Gemi genişliği (cm)18.42
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Hassas elektrik devrelerini aşırı akım ve kısa devrelere karşı korumak için ters beslemeli uygulamalar için uygun Square D HDP36040 PowerPact H devre kesici
  • Termal manyetik gezi, şiddetli güç dalgalanmalarına karşı anında yanıt verir, ancak hafif aşırı yüklerde açılmayı önler
  • 14 - 3 AWG alüminyum veya bakır telleri yerleştirmek için hat ve yük tarafı pabuç terminalleri
  • CE işaretli, CSA sertifikalı, UL listeli ve IEC onaylı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperÜcret
SQUARE D HDP36015 PowerPact Kompakt Devre Kesici, H Çerçeve, 15A, 600VAC | CE6GYN HDP3601515-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D HDP36025 Kompakt Şalter, Termik Manyetik, 25A, 600V | CE6GYX HDP3602525-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D HDP36150 Kompakt Şalter, 150A, 3 Kutuplu, 600V, 14kA | CE6GYY HDP36150150-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D HDP36125 Kompakt Devre Kesici, 18kAIC, 3 Kutuplu, 125A | CE6GZB HDP36125125-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D HDP36110 Kompakt Devre Kesici, 3 Kutuplu, 25V'de 240kAIC | CE6GZC HDP36110110-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D HDP36035 Devre Kesici, 35A, 3 Kutuplu, 18kAIC, Cıvata Bağlantılı | CE6GZD HDP3603535-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D HDP36045 Devre Kesici, 18kAIC, 45A, 3 Kutuplu, 3 Fazlı | CE6GZF HDP3604545-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D HDP36040 Kompakt Şalter, 40A, 3 Kutup, 18kAIC, 3 Faz
€793.37 / Adet