Square D Hgl26015 | Devre Kesici 15a 2p 600vac Pabucu | 1mak8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D HGL26015 Devre Kesici 15a 2p 600vac Pabucu | AF6PQN 1MAK8

SQUARE D HGL26015 Devre Kesici 15a 2p 600vac Lug

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6PQN Modeli: HGL26015Çapraz Referans: 1MAK8
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
€963.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
AC Voltaj Derecesi600 VAC
Amper15
Devre Kesici TipiStandart
DC Gerilim Değerlendirmesi250 VDC
derinlik3.4 "
Çerçeve boyutu60A / HG
Yükseklik6.4 "
Yüksek Amp Açma Ayarı750A
Düşük Amp Açma Ayarı350A
Maks. Alan sayısı AIR DeğerlendirmesiOylanmamış
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu3 / 0 AWG
Min. Tel Boyutu14 AWG
MontajSerbest Ayakta
Kutup sayısı2
Faz1
Terminal bağlantısıHat / Yük Pabucu
Seyahat TürüTermal manyetik
genişlik2.7 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.37
Gemi yüksekliği (cm)14.22
Gemi uzunluğu (cm)22.1
Gemi genişliği (cm)18.8
HS kodu8536200020

Ürün Detayı:

  • Anlık Yolculuk (Sabit)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperÇerçeve boyutuKutup sayısıFazGerilimgenişlikÜcret
KARE D HGL26025 Devre Kesici 25a 2p 600vac Pabucu | AF6PQQ 1MAL1 HGL260252560A / HG21-2.7 "€1,774.51
KARE D HGL26030 Devre Kesici 30a 2p 600vac Pabucu | AF6PQR 1MAL2 HGL260303060A / HG21-2.7 "€963.68
KARE D HGL26040 Devre Kesici 40a 2p 600vac Pabucu | AF6PQT 1MAL3 HGL260404060A / HG21-2.7 "€963.68
KARE D HGL26050 Devre Kesici 50a 2p 600vac Pabucu | AF6PQU 1MAL4 HGL260505060A / HG21-2.7 "€1,770.25
KARE D HGL26070 Devre Kesici 70a 2p 600vac Pabucu | AF6PQW 1MAL6 HGL2607070100A / HG21-2.7 "€2,171.53
KARE D HGL26080 Devre Kesici 80a 2p 600vac Pabucu | AF6PQX 1MAL7 HGL2608080100A / HG21-2.7 "€2,096.80
KARE D HGL26100 Devre Kesici 100a 2p 600vac Pabucu | AF6PQY 1MAL8 HGL26100100100A / HG21-2.7 "€2,173.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D HGL26015 Devre Kesici 15a 2p 600vac Lug
€963.68 / Adet