Square D Hgl36060u31x | Devre Kesici 60a 3 Kutuplu 600vac Kutu Pabucu | 14g969 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D HGL36060U31X Devre Kesici 60a 3 Kutuplu 600vac Kutu Pabucu | AF6GCT 14G969

SQUARE D HGL36060U31X Devre Kesici 60a 3 Kutuplu 600vac Kutu Pabucu

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6GCT Modeli: HGL36060U31XÇapraz Referans: 14G969
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
€2,537.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
AC Voltaj Derecesi600 VAC
Amper60
Devre Kesici TipiMicrologic Standard W LI İşlevselliği
DC Gerilim Değerlendirmesi250 VDC
derinlik3.4 "
Çerçeve boyutu60A / HG
Yükseklik6.4 "
Yüksek Amp Açma Ayarı15A
Düşük Amp Açma Ayarı60A
Maks. Alan sayısı AIR DeğerlendirmesiOylanmamış
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu3 / 0 AWG
Min. Tel Boyutu14 AWG
Kutup sayısı3
Faz3
Faz BağlantısıABC
Terminal bağlantısıKutu Pabucu
Seyahat TürüTermal manyetik
genişlik4.1 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.83
Gemi yüksekliği (cm)13.03
Gemi uzunluğu (cm)21.44
Gemi genişliği (cm)18.42
HS kodu8536200020

Ürün Detayı:

  • Anlık Yolculuk (Ayarlanabilir)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Tel BoyutuAC Voltaj DerecesiAmperMin. Tel BoyutuMontajKutup sayısıFazTerminal bağlantısıÜcret
KARE D HGL36150U33X Devre Kesici 150a 3 Kutuplu 600vac Kutu Pabucu | AF6GCN 14G974 HGL36150U33X3 / 0 AWG600 VAC15014 AWG-33Kutu Pabucu€6,431.18
KARE D HGL36060U43X Devre Kesici 60a 3 Kutuplu 600vac Kutu Pabucu | AF6GCP 14G975 HGL36060U43X3 / 0 AWG600 VAC6014 AWG-33Kutu Pabucu€4,543.94
KARE D HGL36100U43X Devre Kesici 100a 3 Kutuplu 600vac Kutu Pabucu | AF6GCQ 14G976 HGL36100U43X3 / 0 AWG600 VAC10014 AWG-33Kutu Pabucu€4,620.66
KARE D HGL36150U43X Devre Kesici 150a 3 Kutuplu 600vac Kutu Pabucu | AF6GCR 14G977 HGL36150U43X3 / 0 AWG600 VAC15014 AWG-33Kutu Pabucu€7,744.31
KARE D HGL36100U31X Devre Kesici 100a 3 Kutuplu 600vac Kutu Pabucu | AF6GCU 14G970 HGL36100U31X3 / 0 AWG600 VAC10014 AWG-33Kutu Pabucu€3,294.90
KARE D HGL36150U31X Devre Kesici 150a 3 Kutuplu 600vac Kutu Pabucu | AF6GCV 14G971 HGL36150U31X3 / 0 AWG600 VAC15014 AWG-33Kutu Pabucu€2,815.74
KARE D HGL36060U33X Devre Kesici 60a 3 Kutuplu 600vac Kutu Pabucu | AF6GCW 14G972 HGL36060U33X3 / 0 AWG600 VAC6014 AWG-33Kutu Pabucu€3,101.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D HGL36060U31X Devre Kesici 60a 3 Kutuplu 600vac Kutu Pabucu
€2,537.46 / Adet