SQUARE D Micrologic Devre Kesiciler
stil | Model | Maks. Alan sayısı Tel Boyutu | AC Voltaj Derecesi | Amper | Min. Tel Boyutu | Montaj | Kutup sayısı | Faz | Terminal bağlantısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HGA260154 | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 15 | 14 AWG | Panoyu Takın | 2 | 1 | Temmuz | €2,687.57 | |
A | HGA260604 | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 60 | 14 AWG | Panoyu Takın | 2 | 1 | Temmuz | €2,178.04 | |
A | HGA260602 | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 60 | 14 AWG | Panoyu Takın | 2 | 1 | Temmuz | €1,088.98 | |
A | HGA260601 | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 60 | 14 AWG | Panoyu Takın | 2 | 1 | Temmuz | €2,048.38 | |
A | HGA260202 | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 20 | 14 AWG | Panoyu Takın | 2 | 1 | Temmuz | €2,048.38 | |
B | JGL37175D81 | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 175 | 4 AWG | Lug In / Lug Out | 3 | - | Kutu Pabucu | €5,157.35 | |
B | JGL37125D81 | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 125 | 4 AWG | Lug In / Lug Out | 3 | - | Kutu Pabucu | €5,012.71 | |
B | JGL37150D81 | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 150 | 4 AWG | Lug In / Lug Out | 3 | - | Kutu Pabucu | €5,061.24 | |
B | JGL37250D82 | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 250 | 4 AWG | Lug In / Lug Out | 3 | - | Kutu Pabucu | €6,941.06 | |
A | HGA260302 | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 30 | 14 AWG | Panoyu Takın | 2 | 1 | Temmuz | €1,088.98 | |
A | HGA260301 | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 30 | 14 AWG | Panoyu Takın | 2 | 1 | Temmuz | €1,088.98 | |
A | HGA260304 | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 30 | 14 AWG | Panoyu Takın | 2 | 1 | Temmuz | €1,088.98 | |
A | HGA260401 | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 40 | 14 AWG | Panoyu Takın | 2 | 1 | Temmuz | €2,060.76 | |
C | HGL36035 | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 35 | 14 AWG | Serbest Ayakta | 3 | 3 | Hat / Yük Pabucu | €2,103.70 | |
A | HGA260801 | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 80 | 14 AWG | Panoyu Takın | 2 | 1 | Temmuz | €2,305.34 | |
D | HGL36020 | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 20 | 14 AWG | Serbest Ayakta | 3 | 3 | Hat / Yük Pabucu | €963.68 | |
E | HDL36015 | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 15 | 14 AWG | Serbest Ayakta | 3 | 3 | Hat / Yük Pabucu | €857.98 | |
F | HGL36060U43X | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 60 | 14 AWG | - | 3 | 3 | Kutu Pabucu | €4,543.94 | |
F | HGL36150U43X | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 150 | 14 AWG | - | 3 | 3 | Kutu Pabucu | €7,744.31 | |
F | HGL36100U31X | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 100 | 14 AWG | - | 3 | 3 | Kutu Pabucu | €3,294.90 | |
F | HGL36100U33X | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 100 | 14 AWG | - | 3 | 3 | Kutu Pabucu | €3,385.38 | |
F | HGL36100U44X | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 100 | 14 AWG | - | 3 | 3 | Kutu Pabucu | €5,850.65 | |
F | HGL36150U44X | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 150 | 14 AWG | - | 3 | 3 | Kutu Pabucu | €9,828.37 | |
A | HGA260504 | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 50 | 14 AWG | Panoyu Takın | 2 | 1 | Temmuz | €2,687.57 | |
A | HGA260502 | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 50 | 14 AWG | Panoyu Takın | 2 | 1 | Temmuz | €1,088.98 | |
A | HGA260501 | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 50 | 14 AWG | Panoyu Takın | 2 | 1 | Temmuz | €1,088.98 | |
G | HGL26060 | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 60 | 14 AWG | Serbest Ayakta | 2 | 1 | Hat / Yük Pabucu | €1,776.27 | |
A | HGA260701 | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 70 | 14 AWG | Panoyu Takın | 2 | 1 | Temmuz | €3,300.60 | |
A | HGA260252 | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 25 | 14 AWG | Panoyu Takın | 2 | 1 | Temmuz | €1,978.54 | |
F | HGL36060U33X | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 60 | 14 AWG | - | 3 | 3 | Kutu Pabucu | €3,101.40 | |
A | HGA260151 | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 15 | 14 AWG | Panoyu Takın | 2 | 1 | Temmuz | €2,178.04 | |
A | HGA260152 | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 15 | 14 AWG | Panoyu Takın | 2 | 1 | Temmuz | €1,088.98 | |
B | JGL37200D82 | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 200 | 4 AWG | Lug In / Lug Out | 3 | - | Kutu Pabucu | €5,480.90 | |
A | HGA260201 | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 20 | 14 AWG | Panoyu Takın | 2 | 1 | Temmuz | €1,088.98 | |
A | HGA260702 | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 70 | 14 AWG | Panoyu Takın | 2 | 1 | Temmuz | €1,349.24 | |
A | HGA261501 | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 150 | 14 AWG | Panoyu Takın | 2 | 1 | Temmuz | €5,194.11 | |
B | JGL37100D81 | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 100 | 4 AWG | Lug In / Lug Out | 3 | - | Kutu Pabucu | €5,884.12 | |
H | HGL36150U33X | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 150 | 14 AWG | - | 3 | 3 | Kutu Pabucu | €6,431.18 | |
F | HGL36100U43X | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 100 | 14 AWG | - | 3 | 3 | Kutu Pabucu | €4,620.66 | |
F | HGL36060U31X | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 60 | 14 AWG | - | 3 | 3 | Kutu Pabucu | €2,537.46 | |
F | HGL36150U31X | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 150 | 14 AWG | - | 3 | 3 | Kutu Pabucu | €2,815.74 | |
F | HGL36060U44X | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 60 | 14 AWG | - | 3 | 3 | Kutu Pabucu | €5,798.94 | |
C | HDL36025 | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 25 | 14 AWG | Serbest Ayakta | 3 | 3 | Hat / Yük Pabucu | €861.41 | |
A | HGA260204 | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 20 | 14 AWG | Panoyu Takın | 2 | 1 | Temmuz | €1,978.54 | |
I | HGL36000S15 | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 150 | 14 AWG | Serbest Ayakta | 3 | 3 | Temmuz | €2,742.51 | |
C | HGL36045 | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 45 | 14 AWG | Serbest Ayakta | 3 | 3 | Hat / Yük Pabucu | €2,101.02 | |
G | HGL26020 | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 20 | 14 AWG | Serbest Ayakta | 2 | 1 | Hat / Yük Pabucu | €963.68 | |
C | HGL36025 | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 25 | 14 AWG | Serbest Ayakta | 3 | 3 | Hat / Yük Pabucu | €963.68 | |
G | HGL26125 | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 125 | 14 AWG | Serbest Ayakta | 2 | 1 | Hat / Yük Pabucu | €4,493.93 | |
A | HGA260402 | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 40 | 14 AWG | Panoyu Takın | 2 | 1 | Temmuz | €1,088.98 | |
J | JDL26150 | 4 / 0 AWG | 600 VAC | 150 | 4 AWG | Serbest Ayakta | 2 | 1 | Hat / Yük Pabucu | €3,002.28 | |
K | JGL26175 | 4 / 0 AWG | 600 VAC | 175 | 4 AWG | Serbest Ayakta | 2 | 1 | Hat / Yük Pabucu | €4,652.46 | |
L | JGA261752 | 4 / 0 AWG | 600 VAC | 175 | 4 AWG | Panoyu Takın | 2 | 1 | Temmuz | €6,773.14 | |
M | JDL36175 | 4 / 0 AWG | 600 VAC | 175 | 4 AWG | Serbest Ayakta | 3 | 3 | Hat / Yük Pabucu | €2,071.71 | |
N | JGA261754 | 4 / 0 AWG | 600 VAC | 175 | 4 AWG | Panoyu Takın | 2 | 1 | Temmuz | €5,417.37 | |
J | JDL26175 | 4 / 0 AWG | 600 VAC | 175 | 4 AWG | Serbest Ayakta | 2 | 1 | Hat / Yük Pabucu | €2,974.05 | |
N | JGA261751 | 4 / 0 AWG | 600 VAC | 175 | 4 AWG | Panoyu Takın | 2 | 1 | Temmuz | €5,025.58 | |
K | JGL26150 | 4 / 0 AWG | 600 VAC | 150 | 4 AWG | Serbest Ayakta | 2 | 1 | Hat / Yük Pabucu | €4,710.52 | |
N | JGA261502 | 4 / 0 AWG | 600 VAC | 150 | 4 AWG | Panoyu Takın | 2 | 1 | Temmuz | €6,773.14 | |
O | JGA36175 | 4 / 0 AWG | 600 VAC | 175 | 4 AWG | Panoyu Takın | 3 | 3 | Temmuz | €3,445.39 | |
P | QDL32100 | 300 kcmil | 240 VAC | 100 | 4 AWG | Serbest Ayakta | 3 | 3 | Temmuz | €1,198.25 |
Mikrolojik Devre Kesiciler
Square D Micrologic devre kesiciler, kısa devrelere ve aşırı yüklere karşı koruma sağlar ve şiddetli aşırı akım dalgalanmalarına karşı anlık koruma için programlanabilir bir elektronik açma özelliğine sahiptir. Seçilen modellerde hem uzun süreli hem de anlık açma fonksiyonları için termal manyetik açma vardır. Kabloları yerleştirmek için kutu pabucu veya hat ve yük pabucu terminalleri ve hızlı kurulum için panel veya fişli montaj tarzı ile donatılmıştır. Bu devre kesiciler, 1, 2 ve 3 kutuplu konfigürasyonlarda mevcuttur. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Elektrikli Duvar Isıtıcı Aksesuarları
- PTFE Boru
- Düz Kiriş Tork Anahtarları
- Muayene Eldivenleri ve Eldiven Gömlekleri
- Yumuşak Taraflı Soğutucular
- laboratuvar Ekipmanları
- dağıtım
- Cıvata
- İç Hava Kalitesi
- Teneke
- CHAINFLEX Güç Kablosu, 301 Maks Amper
- INCOM MANUFACTURING Yansıtıcı Özellik İşaretçisi
- GARDNER BENDER Tel Makara Arabası Milleri
- AKRO-MILS 30098 Shelfmax Raflı Kovalar
- ALLEGRO SAFETY Nova 2000 Solunum Burunları
- APPLETON ELECTRIC 150 Watt Islak Yer Armatürü
- SPEARS VALVES PVC Gri Program 40 Fitting 90 Derece Redüksiyonlu Dirsekler, Soket x Soket
- SPEARS VALVES PVC Program 40 Wyes, Soket x Soket x Soket
- KERN AND SOHN CB Q2 Serisi Eğme Kirişli Yük Hücreleri
- ANSELL Kaplamalı Nitril Eldiven, Gri Beyaz