SQUARE D HJL36100SA Kompakt Devre Kesici, Şönt Açma, 100A, 3 Kutuplu, 600V
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
Amper | 100 |
çerçeve Tipi | HJL |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 600 |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.97 |
Gemi uzunluğu (cm) | 22.35 |
Gemi genişliği (cm) | 19.05 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00