SQUARE D HJP36030 Cıvatalı Devre Kesici, PowerPact H Çerçeve, 30A, 600V
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
Amper | 30 |
çerçeve Tipi | H.J.P. |
GTIN | 785901678656 |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 600 |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.86 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.03 |
Gemi uzunluğu (cm) | 21.44 |
Gemi genişliği (cm) | 18.42 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Amper | Ücret | |
---|---|---|---|
HJP36030M71 | 30 | - | TEKLİF TALEBİ
|
HJP36100 | 100 | €1,349.24 | |
HJP36040 | 40 | €1,214.28 | |
HJP36020 | 20 | €1,214.28 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00