Square D Hla260301 Powerpact H Devre Kesici | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D HLA260301 Circuit Breaker, 30A, 50kA Interrupt Rating, 2-Pole | CE6HBF

SQUARE D HLA260301 Circuit Breaker, 30A, 50kA Interrupt Rating, 2-Pole

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6HBF Modeli: HLA260301
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
€1,713.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
Amper30
çerçeve TipiHLA
GTIN3606486282533
Kutup sayısı2
Gerilim600
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.8
Gemi yüksekliği (cm)13.67
Gemi uzunluğu (cm)37.16
Gemi genişliği (cm)20.65
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Square D HLA260301 circuit breaker suitable for providing protection to low-voltage distribution systems against current overloads and short circuits
  • Şiddetli güç dalgalanmalarına anında yanıt verirken hafif aşırı yüklenmelerde açmayı önlemek için termik manyetik açma ünitesi
  • I-Line and load-side lug terminals to accommodate 14 - 3 AWG aluminium or copper wires
  • CE işaretli, CSA sertifikalı, UL listeli ve IEC onaylı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperKutup sayısıGerilimÜcret
SQUARE D HLA260351 Devre Kesici I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQC HLA26035135A2600V€1,374.54
KARE D HLA260352 Devre Kesici I-line Stil Plug-in 35 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQD HLA26035235A2600V€1,374.54
SQUARE D HLA260354 Devre Kesici I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQE HLA26035435A2600V€1,374.54
SQUARE D HLA260802 Devre Kesici I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQF HLA26080280A2600V€1,708.63
SQUARE D HLA260804 Devre Kesici I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQG HLA26080480A2600V€1,708.63
SQUARE D HLA260901 Devre Kesici I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQH HLA26090190A2600V€1,708.63
SQUARE D HLA260902 Devre Kesici I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQJ HLA26090290A2600V€1,708.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D HLA260301 Circuit Breaker, 30A, 50kA Interrupt Rating, 2-Pole
€1,713.24 / Adet