SQUARE D HLL36090 Devre Kesici Besleme 90 Amp 600vac 3p 100kaic@480v
Madde: AG8PUE
Modeli: HLL36090
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
AIC Derecelendirmesi | 100kAIC @ 480V |
Amper | 90A |
çerçeve Tipi | HLL |
GTIN | 00785901683193 |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 600V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 23.11 |
Gemi genişliği (cm) | 19.05 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00