SQUARE D HOM115HM Minyatür Devre Kesici, Yüksek Manyetik, 15A, Tek Kutuplu
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Devre Kesiciyi Takın |
Amper | 15 |
çerçeve Tipi | HOM |
GTIN | 00785901311195 |
Kutup sayısı | 1 |
Gerilim | 120 |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.16 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.05 |
Gemi uzunluğu (cm) | 8.38 |
Gemi genişliği (cm) | 8.13 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | uzunluk | AC Voltaj Derecesi | AIC Derecelendirmesi | Maks. Alan sayısı Tel Boyutu | Min. Tel Boyutu | Kutup sayısı | Terminal bağlantısı | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOM115 | 3.13 " | 120 / 240 VAC | - | 8 AWG | 14 AWG | 1 | Vidalı kelepçe | - | €11.26 | ||
HOM115GFI | 3.13 " | 120 / 240 VAC | - | 10 AWG | 14 AWG | 1 | Vidalı kelepçe | - | €110.24 | ||
HOM120 | 3.13 " | 120 / 240 VAC | - | 8 AWG | 14 AWG | 1 | Vidalı kelepçe | - | €11.75 | ||
HOM120GFI | 3.13 " | 120 / 240 VAC | - | 10 AWG | 14 AWG | 1 | Vidalı kelepçe | - | €212.84 | ||
HOM130 | 3.13 " | 120 / 240 VAC | - | 8 AWG | 14 AWG | 1 | Vidalı kelepçe | - | €11.75 | ||
HOM140 | 3.13 " | 120 / 240 VAC | - | 2 AWG | 8 AWG | 1 | Temmuz | - | €13.22 | ||
HOM150 | 3.13 " | 120 / 240 VAC | - | 2 AWG | 8 AWG | 1 | Temmuz | - | €13.22 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00