Square D Hom130 | Fişli Devre Kesici 30a 1p 10ka 240v | 1d344 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D HOM130 Soketli Devre Kesici 30a 1p 10ka 240v | AA9GHZ 1D344

SQUARE D HOM130 Fişli Devre Kesici 30a 1p 10ka 240v

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9GHZ Modeli: HOM130Çapraz Referans: 1D344
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
€11.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesiciyi Takın
AC Voltaj Derecesi120 / 240 VAC
HAVA @ 120VAC10kA
Amper30
Devre Kesici TipiStandart
DC Gerilim DeğerlendirmesiOylanmamış
derinlik2.98 "
uzunluk3.13 "
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi10kA
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu8 AWG
Min. Tel Boyutu14 AWG
Kutup sayısı1
Terminal bağlantısıVidalı kelepçe
genişlik1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)7.37
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8536200020
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukAC Voltaj DerecesiAIC DerecelendirmesiMaks. Alan sayısı Tel BoyutuMin. Tel BoyutuKutup sayısıTerminal bağlantısıGerilimÜcret
SQUARE D HOM115 Soketli Devre Kesici 15a 1p 10ka 240v | AA9GHV 1D340 HOM1153.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Vidalı kelepçe-€11.26
SQUARE D HOM115GFI Fişli Devre Kesici, 1 P, 10 kAIC | AA9GHW 1D341 HOM115GFI3.13 "120 / 240 VAC-10 AWG14 AWG1Vidalı kelepçe-€110.24
KARE D HOM120 Soketli Devre Kesici 20a 1p 10ka 240v | AA9GHX 1D342 HOM1203.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Vidalı kelepçe-€11.75
KARE D HOM120GFI Fişli Devre Kesici 20a 1p 10ka 240v | AA9GHY 1D343 HOM120GFI3.13 "120 / 240 VAC-10 AWG14 AWG1Vidalı kelepçe-€212.84
SQUARE D HOM140 Soketli Devre Kesici 40a 1p 10ka 240v | AA9GJA 1D345 HOM1403.13 "120 / 240 VAC-2 AWG8 AWG1Temmuz-€13.22
SQUARE D HOM150 Soketli Devre Kesici 50a 1p 10ka 240v | AA9GJB 1D346 HOM1503.13 "120 / 240 VAC-2 AWG8 AWG1Temmuz-€13.22
SQUARE D HOM2100 Soketli Devre Kesici 100a 10ka 240v | AA9GJD 1D349 HOM21003.5 "120 / 240 VAC-2/04 AWG2Temmuz-€74.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D HOM130 Fişli Devre Kesici 30a 1p 10ka 240v
€11.75 / Adet