Kare D Hom215cafi Minyatür Devre Kesici | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D HOM215CAFI Homeline Serisi Devre Kesici, 15A, Pigtail Nötr, 120V | CE6JPM

SQUARE D HOM215CAFI Homeline Serisi Devre Kesici, 15A, Pigtail Nötr, 120V

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6JPM Modeli: HOM215CAFI
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
€283.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesiciyi Takın
Amper15
çerçeve TipiQO
GTIN00785901392682
Kutup sayısı2
Gerilim240
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.51
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)14.99
Gemi genişliği (cm)5.84
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Seri ve paralel ark arıza koşullarını korumak için Square D HOM215CAFI kombinasyon ark arıza kesicisi (CAFI)
  • Geçmeli montaj tasarımı, kurulum kolaylığı sağlar ve doğrudan kablo bağlantısı için kelepçeli terminaller
  • 40 derece C'de kalibre edilen devre kesici, devrede tehlikeli bir yaylanma algılandığında kontakları anında açar ve açarak yangın tehlikelerine karşı koruma sağlar
  • 14 ila 8 AWG (alüminyum) ve 14 ila 10 AWG (bakır) arasında değişen kablo boyutlarını barındırır, 3 fazlı yapılandırma için ideal
  • UL listeli

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukAC Voltaj DerecesiAIC DerecelendirmesiMaks. Alan sayısı Tel BoyutuMin. Tel BoyutuKutup sayısıTerminal bağlantısıGerilimÜcret
SQUARE D HOM115 Soketli Devre Kesici 15a 1p 10ka 240v | AA9GHV 1D340 HOM1153.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Vidalı kelepçe-€11.26
SQUARE D HOM115GFI Fişli Devre Kesici, 1 P, 10 kAIC | AA9GHW 1D341 HOM115GFI3.13 "120 / 240 VAC-10 AWG14 AWG1Vidalı kelepçe-€110.24
KARE D HOM120 Soketli Devre Kesici 20a 1p 10ka 240v | AA9GHX 1D342 HOM1203.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Vidalı kelepçe-€11.75
KARE D HOM120GFI Fişli Devre Kesici 20a 1p 10ka 240v | AA9GHY 1D343 HOM120GFI3.13 "120 / 240 VAC-10 AWG14 AWG1Vidalı kelepçe-€212.84
SQUARE D HOM130 Soketli Devre Kesici 30a 1p 10ka 240v | AA9GHZ 1D344 HOM1303.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Vidalı kelepçe-€11.75
SQUARE D HOM140 Soketli Devre Kesici 40a 1p 10ka 240v | AA9GJA 1D345 HOM1403.13 "120 / 240 VAC-2 AWG8 AWG1Temmuz-€13.22
SQUARE D HOM150 Soketli Devre Kesici 50a 1p 10ka 240v | AA9GJB 1D346 HOM1503.13 "120 / 240 VAC-2 AWG8 AWG1Temmuz-€13.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D HOM215CAFI Homeline Serisi Devre Kesici, 15A, Pigtail Nötr, 120V
€283.00 / Adet