Square D Hom2175bb Minyatür Devre Kesici | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D HOM2175BB Mini Branşman Devre Kesici, 175A, 240VAC, 2 Kutuplu | CE6HCL

SQUARE D HOM2175BB Mini Branşman Devre Kesici, 175A, 240VAC, 2 Kutuplu

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6HCL Modeli: HOM2175BB
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
€548.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesiciyi Takın
Amper175
çerçeve TipiHOM
Kutup sayısı2
Gerilim240
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Gemi yüksekliği (cm)14.48
Gemi uzunluğu (cm)19.56
Gemi genişliği (cm)17.27
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Hassas elektronik ekipmanı aşırı yük ve kısa devre durumlarından korumak için tasarlanmış Square D HOM2175BB devre kesici
  • Anlık ve zaman gecikmeli akım sınırlama koruması sunmak için sabit bir termal-manyetik açma ünitesine sahiptir
  • Yük tarafındaki kablo pabucu terminalleri, 4 AWG ile 300 kcmil arası boyutlardaki alüminyum/bakır kabloları barındırır
  • 40 derece C ortam sıcaklığında verimli bir şekilde çalışır
  • RoHS uyumlu

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukAC Voltaj DerecesiAIC DerecelendirmesiMaks. Alan sayısı Tel BoyutuMin. Tel BoyutuKutup sayısıTerminal bağlantısıGerilimÜcret
SQUARE D HOM115 Soketli Devre Kesici 15a 1p 10ka 240v | AA9GHV 1D340 HOM1153.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Vidalı kelepçe-€11.26
SQUARE D HOM115GFI Fişli Devre Kesici, 1 P, 10 kAIC | AA9GHW 1D341 HOM115GFI3.13 "120 / 240 VAC-10 AWG14 AWG1Vidalı kelepçe-€110.24
KARE D HOM120 Soketli Devre Kesici 20a 1p 10ka 240v | AA9GHX 1D342 HOM1203.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Vidalı kelepçe-€11.75
KARE D HOM120GFI Fişli Devre Kesici 20a 1p 10ka 240v | AA9GHY 1D343 HOM120GFI3.13 "120 / 240 VAC-10 AWG14 AWG1Vidalı kelepçe-€212.84
SQUARE D HOM130 Soketli Devre Kesici 30a 1p 10ka 240v | AA9GHZ 1D344 HOM1303.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Vidalı kelepçe-€11.75
SQUARE D HOM140 Soketli Devre Kesici 40a 1p 10ka 240v | AA9GJA 1D345 HOM1403.13 "120 / 240 VAC-2 AWG8 AWG1Temmuz-€13.22
SQUARE D HOM150 Soketli Devre Kesici 50a 1p 10ka 240v | AA9GJB 1D346 HOM1503.13 "120 / 240 VAC-2 AWG8 AWG1Temmuz-€13.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D HOM2175BB Mini Branşman Devre Kesici, 175A, 240VAC, 2 Kutuplu
€548.65 / Adet