Square D Homt2020225 Homeline Serisi Minyatür Devre Kesici | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D HOMT2020225 Devre Kesici, Minyatür, 20 A, 240 VAC | AG8PZM

SQUARE D HOMT2020225 Devre Kesici, Minyatür, 20 A, 240 VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8PZM Modeli: HOMT2020225
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
€104.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesiciyi Takın
AIC Derecelendirmesi10kAIC @ 240V
Amper20A
çerçeve TipiHOM
Gerilim240V
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)7.62

Ürün Detayı:

  • Güç dalgalanma koşullarını önlemek için yük merkezleriyle kullanılmak üzere tasarlanmış Homeline Serisi minyatür devre kesici
  • 2/1 Kutup konfigürasyonu, sırasıyla dış kutupta ve iç açma direğinde 20 A ve 25 A akım değerleriyle
  • Hem anlık hem de uzun süreli akım sınırlama koruması sağlamak için bir termik manyetik açma ünitesine sahiptir
  • Kesiciyi yerinde tutmak için geçmeli montaj tesisi ve 14 ila 8 AWG arasında değişen bakır / alüminyum telleri barındırmak için pabuç terminalleri ile donatılmıştır
  • UL listeli ve CSA sertifikalı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukAC Voltaj DerecesiAIC DerecelendirmesiMaks. Alan sayısı Tel BoyutuMin. Tel BoyutuKutup sayısıTerminal bağlantısıGerilimÜcret
SQUARE D HOM115 Soketli Devre Kesici 15a 1p 10ka 240v | AA9GHV 1D340 HOM1153.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Vidalı kelepçe-€11.26
SQUARE D HOM115GFI Fişli Devre Kesici, 1 P, 10 kAIC | AA9GHW 1D341 HOM115GFI3.13 "120 / 240 VAC-10 AWG14 AWG1Vidalı kelepçe-€110.24
KARE D HOM120 Soketli Devre Kesici 20a 1p 10ka 240v | AA9GHX 1D342 HOM1203.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Vidalı kelepçe-€11.75
KARE D HOM120GFI Fişli Devre Kesici 20a 1p 10ka 240v | AA9GHY 1D343 HOM120GFI3.13 "120 / 240 VAC-10 AWG14 AWG1Vidalı kelepçe-€212.84
SQUARE D HOM130 Soketli Devre Kesici 30a 1p 10ka 240v | AA9GHZ 1D344 HOM1303.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Vidalı kelepçe-€11.75
SQUARE D HOM140 Soketli Devre Kesici 40a 1p 10ka 240v | AA9GJA 1D345 HOM1403.13 "120 / 240 VAC-2 AWG8 AWG1Temmuz-€13.22
SQUARE D HOM150 Soketli Devre Kesici 50a 1p 10ka 240v | AA9GJB 1D346 HOM1503.13 "120 / 240 VAC-2 AWG8 AWG1Temmuz-€13.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D HOMT2020225 Devre Kesici, Minyatür, 20 A, 240 VAC
€104.85 / Adet